Стопорная шайба
DIN 127, механически оцинкованная сталь, форма B
ШАЙБА-ПРУЖИН.-DIN127-B-MZN-D4,1
Способы доставки
DIN 127, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)
Примечание
Подходит только для винтов с классом прочности 5.8. Для более высокого класса прочности используйте стопорные шайбы!
Форма | B |
Нормы | DIN 127 |
Материал | Пружинная сталь |
Покрытие | Механическая оцинковка |
Подходит для резьбы | M4 |
Внутренний диаметр (d1) | 4,1 мм |
Толщина (s1) | 0,9 мм |
Внешний диаметр (d2) | 7,6 мм |
Высота (h1) | 1,8 мм |
Соответствие ROHS | Да |