Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Стакан мірний

Топ товарів, що купуються

Мірний стакан Wurth 5л
Мірний стакан Wurth 5л
(арт. 0705800500)

Мірна склянка Wurth 5л: Ідеальне Рішення для Ваших Вимірів! Характеристики: Вимірювальна..

1 046.2 грн/шт
В наявності
Мірний стакан Wurth 1л
Мірний стакан Wurth 1л
(арт. 0705800050)

Мірна склянка Wurth 1л: Ваш надійний помічник для точних вимірювань. Характеристики: Вимірю..

445.2 грн/шт
В наявності
Мірний стакан Wurth 2л
Мірний стакан Wurth 2л
(арт. 0705800100)

Мірна склянка Wurth 2л - надійний інструмент для точних вимірювань обсягу ваших рідких компоненті..

756.8 грн/шт
В наявності
⭐ Категорія товарівСтакан мірний
⭐ Кількість товарів у наявності3
⭐ Найдешевший товар311.6 грн
⭐ Найдорожчий товар732.2 грн

Склянка мірна від Wurth: ваш точний помічник на кухні та в лабораторії

Мірова склянка від Wurth – це простий та зручний інструмент для вимірювання об'єму рідких та сипких продуктів. Він виготовлений із міцного та прозорого пластику, що дозволяє легко бачити вміст.

Основні характеристики

  • Об'єм: 100 мл, 250 мл, 500 мл, 1 л, 2 л, 5 л
  • Матеріал: поліпропілен
  • Шкала: градуйована шкала з поділками 10 мл
  • Стійкість до: олій, кислот, лугів
  • Температурний діапазон: від -40°C до +100°C

Особливості

  • Зручна ручка: забезпечує надійне захоплення та зручність використання.
  • Широка основа: забезпечує стійкість склянки.
  • Шкала, що легко читається: дозволяє точно відміряти необхідні обсяги.
  • Підходить для використання в мікрохвильовій печі: можна розігрівати рідини безпосередньо в склянці.
  • Можна мити в посудомийній машині: полегшує догляд за склянкою.

Спосіб застосування

  • Для вимірювання об'єму рідини або сипучого продукту просто насипте або налийте його в склянку до потрібної позначки на шкалі.
  • Для точного вимірювання рекомендується використовувати склянку на рівній поверхні.
  • Не використовуйте склянку для вимірювання об'єму гарячих рідин, температура яких вище 100°C.

Ви можете використовувати його для

  • Відмірювання інгредієнтів під час приготування їжі
  • Вимірювання об'єму рідин при проведенні хімічних дослідів
  • Вимірювання обсягу сипучих матеріалів під час будівництва та ремонту
  • І багато іншого

Мірна склянка від Wurth – це простий, зручний та надійний інструмент, який прослужить вам довгі роки.

Переваги

  • Міцний та прозорий пластик
  • Шкала, що легко читається
  • Зручна ручка
  • Широка основа
  • Підходить для використання в мікрохвильовій печі
  • Можна мити в посудомийній машині

Wurth – це німецький бренд, який вже понад 70 років виготовляє високоякісний інструмент.

Мірна склянка від Wurth – це чудовий вибір для тих, хто шукає точний та надійний інструмент.