Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Мірний стакан Wurth 5л - фото №1

Мірний стакан Wurth 5л

Мірний стакан Wurth 5л
СТАКАН-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ-5Л

Номер товару 0705800500
В наявності

Ціна:
987 грн/шт

Мірний стакан Wurth 5л

Номер товару 0705800500

987 грнБез ПДВ: 822.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Мірна склянка Wurth 5л: Ідеальне Рішення для Ваших Вимірів!

Характеристики:

  • Вимірювальна шкала: Градуювання: 100 мл з ціною поділу шкали 10 мл.
  • Матеріал: Міцний пластик.
  • Об'єм: 5 літрів.
  • Стійкість до впливу: Олія, Кислота.
  • Колір: Білий.

Особливості та гарантії:

  • Надійність та Якість: Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції, надаючи вам надійну мірну склянку для точних вимірювань.
  • Градування для Точності: З шкалою, де кожен поділ становить 10 мл, наша мірна склянка забезпечує високу точність при вимірюваннях.
  • Стійкість до впливу: Виконана з міцного пластику, склянка стійка до дії олії та кислоти, забезпечуючи тривалий термін служби.

Важливі вказівки:

  • Інструкції щодо використання: Будь ласка, ознайомтесь з інструкціями щодо використання, наданими вам. Тестуйте продукт перед кожним застосуванням, дотримуючись наших рекомендацій.
  • Відповідальність за застосування: За різноманітних способів застосування та умов зберігання, компанія не несе відповідальності за результати в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки готова надати консультації, зберігаючи право на відмову у відповідальності за надану інформацію.

Технічні зміни:

  • Постійне вдосконалення: Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін та вдосконалення продукції для забезпечення кращого досвіду використання.

Вибирайте мірну склянку Wurth 5л для точних вимірювань та надійної підтримки у ваших проектах!

Написати відгук