Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Вимірювальна шкала
Об'єм
294 - 690.9 грн Ціна
- грн
Мірний стакан
Мірний стакан - фото №1

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Мірний стакан

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 3

Версії товару Мірний стакан

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0705800050
Є в наявності
1 шт
420 грн
0705800100
Є в наявності
1 шт
714 грн
0705800500
Є в наявності
1 шт
987 грн

Мірна склянка Wurth: Ваш надійний помічник у точному вимірі

Мірний стакан від Wurth – це незамінний інструмент для точного вимірювання рідин та різних розчинів. Виготовлена з високоякісного та міцного матеріалу ця мірна склянка забезпечує надійність та точність вимірювань протягом тривалого часу використання.

Основні характеристики

Матеріал: Виготовлений із високоякісного прозорого пластику, що дозволяє бачити рівень рідини під час вимірювання.

Ємність: Доступні в різних обсягах, що відповідає різним потребам користувачів.

Шкала вимірювання: Оснащена чіткою шкалою, яка дозволяє здійснювати точні вимірювання з мінімальною помилкою.

Спосіб використання

Підготовка до вимірювання: Налити рідину до потрібного рівня, спостерігаючи за шкалою вимірювання.

Вимірювання: Встановіть мірну склянку на рівну поверхню і дозвольте рідині вирівнятися. Прочитайте рівень рідини на шкалі, щоб отримати точний об'єм.

Переливання: У разі потреби перенесіть з мірної склянки рідину в потрібний контейнер, використовуючи відповідний інструмент.

Особливості та переваги

Точність: Забезпечує точні вимірювання об'єму рідини без зайвих помилок.

Довговічність: Виготовлений із міцного матеріалу, що забезпечує тривалу службу без втрати якості.

Універсальність: підходить для вимірювання різних типів рідин та розчинів у широкому спектрі використання.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація