Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Мірний стакан Wurth 1л - фото №1

Мірний стакан Wurth 1л

Мірний стакан Wurth 1л
СТАКАН-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ-1Л

Номер товару 0705800050
В наявності

Ціна:
420 грн/шт

Мірний стакан Wurth 1л

Номер товару 0705800050

420 грнБез ПДВ: 350 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Мірна склянка Wurth 1л: Ваш надійний помічник для точних вимірювань.

Характеристики:

  • Вимірювальна шкала: Градуювання: 10 мл.
  • Матеріал: Пластик.
  • Об'єм: 1 л.
  • Стійкість до впливу: Олія, Кислота.
  • Колір: Білий.

Особливості:

  • Точність та Надійність: З ціною розподілу шкали 10 мл, наша мірна склянка забезпечує високу точність вимірювань.
  • Зручність використання: Інструкції з використання мають рекомендаційний характер, гарантуючи зручність при кожному використанні.
  • Універсальність: Підходить для безлічі способів застосування та стійкий до дії олії та кислоти.
  • Стабільна Якість: Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції, засновану на нашому досвіді та тестах.

Важливі уточнення:

  • Тестуйте перед використанням: Інструкції базуються на наших тестах, тому рекомендуємо тестувати продукт перед кожним застосуванням.
  • Відповідальність за застосування: Компанія не несе відповідальності за результати застосування в кожному окремому випадку.
  • Інформаційна підтримка: Служба клієнтської підтримки надає інформацію консультаційного характеру, але не несе відповідальності за результати.
  • Технічні зміни: Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін та подальше вдосконалення продукції.

Виберіть мірну склянку Wurth 1л для бездоганних вимірювань та надійних результатів ваших завдань!

Написати відгук