Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Штани робочі 75 YEARS
Штани робочі 75 YEARS - фото №1

Штани робочі 75 YEARS

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 8

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Штани робочі 75 YEARS

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M403493425
Немає в наявності
1 шт
M403493427
Немає в наявності
1 шт
M403493429
Немає в наявності
1 шт
M403493431
Немає в наявності
1 шт
M403493433
Немає в наявності
1 шт
M403493419
Немає в наявності
1 шт
M403493421
В наявності
1 шт
2 100 грн1 800 грн
M403493423
Немає в наявності
1 шт

Робочі штани Trousers 75 years від Wurth: Якість, комфорт та догляд у кожній деталі!

Продукт, що відзначає 75 років інновацій та надійності від Wurth, робочі штани Trousers 75 years є видатним прикладом функціональності та стилю у світі професійного одягу. Незалежно від того, в якій сфері ви працюєте, ці штани забезпечують винятковий комфорт та довговічність протягом довгих робочих днів.

Технічні характеристики:

  • Вага одиниці поверхні тканини на м²: 214 р. Це гарантує оптимальне поєднання міцності та легкості, ідеальне для робочого одягу.
  • Матеріал складається з 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану, забезпечуючи виняткову еластичність та комфорт навіть у динамічних умовах.

Легкий догляд та довговічність:

  • Інструкція з догляду надає зручні рекомендації: не вибілювати, сушити в барабані при низькій температурі, прасувати при низькій температурі, не використовувати хімчистку. Ці вказівки дозволяють підтримувати штани у відмінному стані на довгі роки.
  • Штани можна прати при 40°C, що забезпечує легкість догляду та підтримує високий стандарт гігієнічності.

Елегантний дизайн та практичність:

  • Колір штанів – антрацит. Цей стильний відтінок робить штани універсальними та придатними для різних робочих ситуацій.

Робочі штани Trousers 75 years від Wurth – це втілення високого стандарту якості та інновацій, які компанія надає своїм клієнтам протягом 75 років. Сучасний дизайн, надійні матеріали та зручність догляду роблять ці штани чудовим вибором для професіоналів, які цінують комфорт та стиль у робочому середовищі.

Ось кілька переваг, які роблять ці штани зручними у використанні:

1. Еластичний матеріал: Завдяки складу з 52% поліаміду, 40% поліестеру та 8% еластану, штани мають високу еластичність. Це дозволяє вільно рухатися, не обмежуючи руху та забезпечуючи комфорт навіть за інтенсивної роботи.

2. Легкий догляд: Інструкція з догляду надає прості рекомендації щодо прання, сушіння та прасування штанів. Це робить їх догляд простим та зручним, дозволяючи зберегти гарний зовнішній вигляд на довгий час.

3. Продуманий дизайн: Дизайн штанів передбачає не лише стильний зовнішній вигляд, а й практичність у робочому середовищі. Багато кишень різних розмірів дозволяють зручно зберігати інструменти та приладдя.

4. Різноманітність розмірів: Наявність розмірів з 42 по 60 дозволяє вибрати відповідний варіант для будь-якої фігури, забезпечуючи ідеальну посадку.

5. Оптимальна вентиляція: Високоякісні матеріали дозволяють шкірі "дихати", забезпечуючи комфорт та запобігаючи перегріву протягом робочого дня.

6. Міцність та довговічність: Матеріали та конструкція штанів забезпечують високу стійкість до зносу та механічних впливів, що робить їх довговічними у використанні.

7. Універсальність: Штани підходять для різноманітних професій та сфер діяльності. Вони стають надійним та зручним партнером на будівництві, в майстерні або в іншому робочому місці.

У результаті, робочі штани Trousers 75 years від Wurth забезпечують оптимальний баланс між комфортом, функціональністю та стилем. Ці зручності роблять їх відмінним вибором для професіоналів, які цінують комфорт та ефективність у своєму робочому одязі.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація