- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Trousers 75 years
- Брюки робочі Stretch X SE, розмір 48
Брюки робочі Stretch X SE, розмір 48
Чоловічі штани, брюки, спецодяг - обмежена серія 75 years
WUERTH 75 ANTHRA/RED 42 MODYF
Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу.
Забезпечують зручність і максимальний комфорт.
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані при низькій температурі, Прасувати при низькій температурі, Не використовувати хімчистку |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 214 г |
Колір | Антрацит |
Матеріал | 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану |
Можна мити при | 40 °C |
Розмір | 48 |
Розмір FR / ES / PT / BE | 42 |