Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Брюки робочі Stretch X SE, розмір 44

Брюки робочі Stretch X SE, розмір 44

Чоловічі штани, брюки, спецодяг - обмежена серія 75 years
WUERTH 75 ANTHRA/RED 42 MODYF

Номер товару M403493421
В наявності

Цена:
2 699 грн/шт 1 800 грн/шт

Брюки робочі Stretch X SE, розмір 44

Номер товару M403493421

2 699 грн 1 800 грн Без ПДВ: 1 500 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу.

Забезпечують зручність і максимальний комфорт.


  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин.
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви
  • Зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Інструкція з догляду Не відбілювати, Сушка в барабані при низькій температурі, Прасувати при низькій температурі, Не використовувати хімчистку
Вага одиниці поверхні тканини на м² 214 г
Колір Антрацит
Матеріал 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану
Можна мити при 40 °C
Розмір 44
Розмір FR / ES / PT / BE 38

Написати відгук