Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, пара
Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, пара - фото №1

Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, пара

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 5

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, пара

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
0899411020
В наявності
1 шт
168 грн
0899411021
В наявності
1 шт
168 грн
0899411017
В наявності
1 шт
168 грн
0899411018
В наявності
1 шт
168 грн
0899411019
В наявності
1 шт
168 грн

Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus від Wurth

Спосіб застосування

Нитрилові захисні рукавички Tigerflex Plus призначені для захисту рук від механічних пошкоджень, хімічних речовин та температур. Вони підходять для широкого спектру застосувань, включаючи:

  • Складання та монтаж
  • Слюсарні роботи
  • Малярські роботи
  • Робота з хімічними речовинами
  • Робота в холодних умовах

Основні характеристики

  • Категорія II: рукавички забезпечують базовий захист від механічних пошкоджень (проколів, порізів, розривів) та хімічних речовин (кислот, лугів, розчинників).
  • Клас в'язки 15: рукавички забезпечують гарне прилягання до руки та комфорт при тривалому носінні.
  • Матеріал основи: нейлон: міцний та зносостійкий матеріал, який забезпечує гарну вентиляцію.
  • Матеріал покриття: спінений нітрил: еластичний та м'який матеріал, який забезпечує відмінну чутливість та захоплення.

Особливості

  • Рукавички мають безшовну в'язку, яка забезпечує комфорт і запобігає натирання шкіри.
  • На внутрішній поверхні долоні та пальців є «тигрові» смужки, що покращують зчеплення з гладкими поверхнями.
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря, що забезпечує хорошу вентиляцію та знижує ймовірність появи пітливості.

Особливості використання

Перед використанням рукавичок необхідно переконатися, що вони підходять за розміром. Рукавички повинні щільно прилягати до руки, але не повинні бути надто тугими.

Після використання рукавички необхідно зняти та викинути. Не використовуйте рукавички повторно, якщо вони забруднені або пошкоджені.

Навіщо цей товар

Нитрилові захисні рукавички Tigerflex Plus забезпечують надійний захист рук від механічних пошкоджень, хімічних речовин та температур. Вони підходять для широкого спектру застосувань, що робить їх універсальним та зручним засобом захисту.

На що варто звернути увагу покупцю

При виборі нітрилових захисних рукавичок Tigerflex Plus слід звернути увагу на такі фактори:

  • Розмір: рукавички повинні щільно прилягати до руки, але не повинні бути занадто тугими.
  • Тип: рукавички бувають одноразовими та багаторазовими. Одноразові рукавички економічніші, але їх необхідно міняти після кожного використання. Багаторазові рукавички довговічніші, але їх необхідно регулярно очищати і дезінфікувати.
  • Матеріал: рукавички можуть бути виготовлені з різних матеріалів, включаючи латекс, вініл та нітрил. Нітрилові рукавички забезпечують найкращий захист від механічних пошкоджень та хімічних речовин.
  • Захисні властивості: рукавички повинні відповідати стандартам EN 388 та EN 420. Стандарт EN 388 визначає рівень захисту від механічних пошкоджень, а стандарт EN 420 визначає загальні вимоги до рукавичок.< /li>


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація