Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus, розмір 9

Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus, розмір 9

Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus
РУКАВИЧКИ-НІТРИЛ-TIGERFLEX-PLUS-р.9
-арт. 0899411019

Номер товару 0899411019
В наявності

Цена:
147 грн/шт

Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus, розмір 9

Номер товару 0899411019

147 грн Без ПДВ: 122.5 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Універсальні рукавиці категорії 2, з надзвичайно широким спектром застосування.

Найкраще підходять для складальних робіт, де потрібна відмінна чутливість.

  • Безшовна в'язка з нитки, містить нейлон / лайкру
  • Комфортний контакт з шкірою рук
  • Покриття внутрішньої поверхні долоні і пальців: спінений нітрил з додатковими «тигровими» смужками
  • Тильна сторона долоні пропускає повітря
  • Комфорт навіть при тривалому носінні
  • Щільне прилягання до руки
  • Хороше захоплення
  • Висока чутливість
  • Еластична манжета

Відповідає стандартам EN 420, EN 388.
Захисні характеристики : 412Х.

Категорія II
Клас в'язки 15
Матеріал основи Нейлон
Матеріал покриття Нітрилова піна
Розмір 9
Стандарт EN 388, 420

Написати відгук

   

Інформація про продукт