- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Засоби індивідуального захисту
- Захисні рукавички
- Захисні рукавички, нітрит
- Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus
- Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus, пара, розмір 10
Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus, пара, розмір 10
Нітрилові захисні рукавички Tigerflex Plus
РУКАВИЧКИ-НІТРИЛ-TIGERFLEX-PLUS-р.10
-арт. 0899411020
Способи доставки
Універсальні рукавиці категорії 2, з надзвичайно широким спектром застосування.
Найкраще підходять для складальних робіт, де потрібна відмінна чутливість.
Відповідає стандартам EN 420, EN 388.
Захисні характеристики : 412Х.
Категорія | II |
Клас в'язки | 15 |
Матеріал основи | Нейлон |
Матеріал покриття | Нітрилова піна |
Розмір | 10 |
Стандарт EN | 388, 420 |
Каталог Würth