Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Штани утеплені Stretch X SE
Штани утеплені Stretch X SE - фото №1

Штани утеплені Stretch X SE

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 8

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Штани утеплені Stretch X SE

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна:/ОУ
M403494419
В наявності
1 шт
2 100 грн1 800 грн
M403494421
В наявності
1 шт
2 854 грн1 800 грн
M403494423
Немає в наявності
1 шт
M403494425
Немає в наявності
1 шт
M403494427
Немає в наявності
1 шт
M403494429
Немає в наявності
1 шт
M403494431
Немає в наявності
1 шт
M403494433
Немає в наявності
1 шт

Штани утеплені Stretch X SE від Wurth: Надійність та комфорт у холодну погоду

Теплі та надійні: Штани утеплені Stretch X SE від Wurth спроектовані для того, щоб забезпечувати комфорт та захист у холодні дні. З ними ви можете безпечно та ефективно працювати навіть за низьких температур.

Технічні характеристики:

  • Вага одиниці поверхні тканини на м²: 214 р. Це забезпечує достатню теплоізоляцію, щоб зберегти тепло в холодні дні.

Простий догляд та надійність: Штани мають легкість у догляді: не відбілювати, сушіння в барабані при низькій температурі, гладити при низькій температурі, не використовувати хімчистку. Це дозволяє зберігати штани у відмінному стані.

Підкладка для додаткового захисту: Матеріал підкладки складається зі 100% поліефірної сітки, яка забезпечує додаткову теплоізоляцію та комфорт при носінні.

Можна мити при 40°C: Ви можете легко підтримувати чистоту штанів, не турбуючись про втрату їхньої якості. Штани можна прати при температурі 40°C.

Штани утеплені Stretch X SE від Wurth - це надійний вибір для роботи в умовах, що потребують додаткового захисту від холоду. Їхні технічні характеристики та зручність у догляді роблять їх відмінним рішенням для професіоналів, які працюють на відкритому повітрі або в прохолодних приміщеннях. Надійність Wurth гарантує, що ці штани прослужать вам довго і забезпечать комфорт у найхолодніші дні.

Ось кілька причин, чому варто звернути на них увагу і розглянути їх як свій вибір:

1. Теплота та комфорт: Штани забезпечують надійну теплоізоляцію завдяки вазі тканини та утеплювачу. Це гарантує ваш комфорт та захист від холодного повітря, дозволяючи вам працювати більш продуктивно у холодні дні.

2. Міцність та надійність: Бренд Wurth відомий своїм високим стандартом якості, і штани не виняток. Вони міцні, зносостійкі та надійні, що робить їх чудовим вибором для професійного використання.

3. Зручність у догляді: Інструкція по догляду для утеплених штанів Stretch X SE проста і зручна, що дозволяє вам легко підтримувати їх у чистоті та зовнішньому вигляді.

4. Додатковий захист: Матеріал підкладки додає додаткову теплоізоляцію та комфорт при носінні. Це важливо для тих, хто працює в умовах, де холод та вітер можуть створювати додатковий диск comfort work.

5. Універсальність використання: Штани підходять для широкого спектру професій та сфер діяльності, де важливий захист від холоду.

6. Брендова надійність: Wurth - це шановний бренд із довгою історією у виробництві високоякісних робочих товарів. Купівля продукції від такого бренду забезпечує додаткову впевненість у її надійності.

7. Економія часу: Вам не доведеться шукати нові штани для зимового періоду, так як теплі штани Stretch X SE готові до роботи в холод.

Отже, варто звернути увагу на штани утеплені Stretch X SE від Wurth, якщо вам потрібні надійні та комфортні робочі штани для холодних днів. Ці штани забезпечують високий рівень захисту від холоду і дозволяють залишатися продуктивним у будь-яких погодних умовах.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація