Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54

Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №1Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №2Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №3Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №4Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №5Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №6Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №7
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №1
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №2
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №3
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №4
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №5
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №6
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54 - фото №7

Штани утеплені Stretch X SE, розмір 54

Чоловічі зимові теплі брюки спецсерія 75 years
TROUSERS WINTER WUERTH 75 ANTHRA/RED 54
MODYF

Номер товару M403494431
Немає в наявності

Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу.

Забезпечують зручність і максимальний комфорт.


Підкладка:100% поліестер

  • Приховані ґудзики для захисту поверхонь від подряпин.
  • 7 зовнішніх кишень, 2 кишені для ручок, кишеня для складаного метра
  • Тканина E-care (захищає тіло на 99% від електромагнітного випромінювання)
  • Світловідбивальні вставки, еластичний пояс
  • Спеціальні кишені для вставок-наколінників
  • Потрійні шви
  • Зажим для бейджів
  • Стандарт: 100 by OEKO-TEX®

Таблиця розмірів

Написати відгук