- Назад
- Каталог товарів
- Охорона праці
- Робочий одяг
- Робочий одяг
- Робочі штани
- Штани утеплені Stretch X SE
- Штани утеплені Stretch X SE, розмір 56
Штани утеплені Stretch X SE, розмір 56
Чоловічі зимові теплі брюки спецсерія 75 years
TROUSERS WINTER WUERTH 75 ANTHRA/RED 54
MODYF
Способи доставки
Сучасні штани виготовлені з еластичного матеріалу.
Забезпечують зручність і максимальний комфорт.
Підкладка:100% поліестер
Інструкція з догляду | Не відбілювати, Сушка в барабані при низькій температурі, Прасувати при низькій температурі, Не використовувати хімчистку |
Вага одиниці поверхні тканини на м² | 214 г |
Колір | Антрацит |
Матеріал | 52% поліаміду, 40% поліестеру, 8% еластану |
Матеріал підкладки | 100% поліефірна сітка |
Можна мити при | 40 °C |
Розмір | 56 |