Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Инструменты для кузов. ремонта

Топ покупаемых товаров

Адаптер жесткий желтый овальный 47×33 мм для выпрямления удлиненных трудновосстанавливаемых вмятин
Адаптер жесткий желтый овальный 47×33 мм для выпрямления удлиненных трудновосстанавливаемых вмятин
(арт. 0691500117)

Система вытягивания вмятин кузова и крыла Описание: Адаптер - овальный, жесткий, желтый ..

63.6 грн/шт
В наличии
Адаптер гибкий фиолетовый овальный 47×33 мм для царапин.
Адаптер гибкий фиолетовый овальный 47×33 мм для царапин.
(арт. 0691500118)

Система вытягивания вмятин кузова и крыла Описание: Адаптер - овальный, гибкий, фиолетовый..

63.6 грн/шт
В наличии
Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин
Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин
(арт. 0691500122)

 Представляем вам адаптер фиолетового цвета бочкообразной формы размером 37×33 мм от Wu..

63.6 грн/шт
В наличии
Адаптер красный прямоугольный 16×32 мм для выпрямления вмятин с угловыми контурами.
Адаптер красный прямоугольный 16×32 мм для выпрямления вмятин с угловыми контурами.
(арт. 0691500164)

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter и Maxilifter   Для удаления вмятин без пов..

76.3 грн/шт
В наличии
Адаптер жесткий желтый круглый Ø40 мм, для выпрямления круглых трудновосстанавливаемых вмятин
Адаптер жесткий желтый круглый Ø40 мм, для выпрямления круглых трудновосстанавливаемых вмятин
(арт. 0691500115)

Система вытягивания вмятин кузова и крыла Описание: Адаптер - круглый, жесткий, желтый ..

63.6 грн/шт
В наличии
Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин
Адаптер гибкий фиолетовый круглый Ø40 мм для выпрямления вмятин
(арт. 0691500116)

Система вытягивания вмятин кузова и крыла Описание: Адаптер - круглый, гибкий, фиолетовый ..

63.6 грн/шт
В наличии
Круглая режущая проволока Wurth 22,5 м
Круглая режущая проволока Wurth 22,5 м
(арт. 07145828)

 Представляем вам круглую режущую проволоку Wurth длиной 22,5 м - незаменимый инструмент для ..

1 017.6 грн/шт
В наличии
Адаптер красный круглый Ø32 мм для предварительного выпрямления вмятин
Адаптер красный круглый Ø32 мм для предварительного выпрямления вмятин
(арт. 0691500163)

Описание: Адаптер в форме шара 32мм Mini Lifter особенно подходит для ремонта небольших мягки..

101.8 грн/шт
В наличии

Отзывы

13.03.2024

Работаю сантехником, перепробовал много разных режущих инструментов. Круглая режущая проволока – это просто находка! Она очень прочная, легко режет металл, пластик и даже дерево. С ней я могу работать в самых труднодоступных местах. Проволока очень компактная, легко помещается в карман. Однозначно рекомендую всем мастерам!

24.03.2024

В автосервисе я работаю уже более 5 лет, и за это время перепробовал много разных инструментов. Она очень прочная, ей легко резать трубы, арматуру и другие металлоконструкции. Проволока не деформируется и не ржавеет.

27.03.2024

Я сварщик, и мне часто приходится резать металл. Эта проволока стала для меня незаменимым помощником. Она режет быстро, без заусенцев, и не оставляет ржавчины. Проволока очень выносливая, хватает надолго. Я очень доволен покупкой!

⭐ Категория товаровИнструменты для кузов. ремонта
⭐ Количество товаров в наличии23
⭐ Самый дешевый товар44.5 грн
⭐ Самый дорогой товар2 448.6 грн

Инструменты для кузовного ремонта от Wurth: Надежность, Профессиональное Качество и Безопасность

При кузовном ремонте, безопасность, качество и надежность - это на первом месте. Инструменты для кузовного ремонта от Wurth сочетают в себе эти важные характеристики, предоставляя профессионалам и любителям надежный и эффективный инструмент для восстановления автомобильных кузовов.

Преимущества инструмента для кузовного ремонта от Wurth:

  1. Профессиональное качество: Wurth - бренд, известный своим стремлением к высшему качеству продукции. Их инструменты для кузовного ремонта изготавливаются из высококачественных материалов и прошли строгие испытания, чтобы обеспечить надежность и долгий срок службы.

  2. Безопасность: При кузовном ремонте безопасность играет важную роль. Инструменты Wurth разработаны с учетом норм безопасности и обеспечивают надежные и безопасные условия работы.

  3. Разнообразие инструментов: Wurth предлагает широкий спектр инструментов для кузовного ремонта, включая долота, степлеры, сварочные аппараты и другие инструменты, необходимые для различных задач.

  4. Удобство использования: Инструменты Wurth проектировались с учетом удобства использования и эффективности. Это позволяет рабочим производить кузовной ремонт с максимальной точностью и минимальными усилиями.

  5. Профессиональное оборудование: Wurth предлагает профессиональное оборудование для кузовного ремонта, которое используется в автосервисах и мастерских по всему миру. Это подтверждает высокий стандарт качества и надежности.

Сферы применения инструментов для кузовного ремонта:

  1. Автосервис и ремонт: Инструменты для кузовного ремонта от Wurth широко используются в автосервисе для восстановления кузовов автомобилей после аварий, вмятин, коррозии и других повреждений.

  2. Производство и производственные цеха: В производстве автотранспортных средств инструменты Wurth используются для кузовного монтажа и ремонта.

  3. Домашний ремонт: Некоторые инструменты для кузовного ремонта могут быть использованы и домашними мастерами для ремонта личных автомобилей.

Выбор инструментов для кузовного ремонта от Wurth обеспечивает высокое качество и надежность важных процессов ремонта и восстановления автомобильных кузовов. Это дает уверенность в безопасности и долговечности ваших ремонтных работ.

Инструменты для кузовного ремонта от Wurth предназначены для восстановления и ремонта автомобильных кузовов. Они используются для различных задач, связанных с устранением повреждений, ржавчины, деформаций и других дефектов на металлических и пластиковых поверхностях автомобиля.

Вот несколько типичных задач, для которых применяются инструменты для кузовного ремонта:

  1. Устранение вмятин и деформаций: С помощью специализированных инструментов, таких как вытяжные струны и долота, можно исправлять вмятины и деформации на кузове автомобиля без повреждения лакокрасочного покрытия.

  2. Работа с ржавчиной и коррозией: Инструменты для удаления ржавчины и коррозии позволяют очищать и подготавливать поверхности перед нанесением нового защитного покрытия или покраской.

  3. Сварка и резка: Для восстановления поврежденных или деформированных металлических деталей иногда требуется сварка или резка. Специализированные инструменты Wurth могут быть использованы для проведения этих операций.

  4. Работа с пластиком: Для ремонта пластиковых деталей и облицовок кузова инструменты для кузовного ремонта могут включать в себя пластиковые сварочные аппараты и другие инструменты для ремонта пластиковых поверхностей.

  5. Подготовка к покраске: Для обеспечения качественной покраски кузова иногда необходимо удалить старое лакокрасочное покрытие, шпатлевать поверхности и подготавливать их для нанесения краски. Инструменты Wurth помогают выполнить эти задачи.

  6. Другие операции кузовного ремонта: В зависимости от конкретных задач инструменты для кузовного ремонта могут использоваться для различных других операций, таких как удаление сколов и царапин, обработка сварных швов и многое другое.

Использование инструментов для кузовного ремонта от Wurth позволяет профессионалам и автомобильным мастерам выполнять качественный и надежный ремонт автомобильных кузовов, обеспечивая безопасность и долгий срок службы автомобилей.