Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Адаптер красный круглый Ø32 мм для предварительного выпрямления вмятин

Адаптер красный круглый Ø32 мм для предварительного выпрямления вмятин

Петли тяговые петли для PinPuller
Адаптер красный круглый Ø32 мм для предварительного выпрямления вмятин D32MM

Номер товара 0691500163
В наличии

Цена:
81 грн/шт

Адаптер красный круглый Ø32 мм для предварительного выпрямления вмятин

Номер товара 0691500163

81 грн Без НДС: 67.5 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Описание:

Адаптер в форме шара 32мм

Mini Lifter особенно подходит для ремонта небольших мягких вмятин на различных материалах.

Функции

  • Маленький, легкий и очень удобный, простой в использовании инструмент;
  • Контактные ножки можно установить точно на вмятину, чтобы край вмятины не поднимался;
  • Специальные поворотные опорные ножки адаптируются к любому контуру для оптимальной поддержки и бережной обработки поверхности;
  • Обратную деформацию можно проверить по шкале на инструменте, что обеспечивает контролируемую обратную деформацию вмятины;
  • Усовершенствованные адаптеры с шаровидной формой и улучшенной поверхностью склеивания, обеспечивающие наилучшие результаты работы при ремонте небольших вмятин

Диаметр 32 мм
Диапазон применения Для предварительного вытягивания вмятин для рычага съемника
Форма Сферический, Кругл.
Цвет Красный

Для удаления вмятин без повреждения лакокрасочного сло

Написать отзыв

   

Информация о продукте