Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин
АДАПТЕР-ОВАЛ.ЭЛАСТ.-ФИОЛЕТ.37Х33MM

Номер товара 0691500122
В наличии

Цена:
60 грн/шт

Адаптер фиолетовый бочкообразный 37×33 мм для длинных царапин

Номер товара 0691500122

60 грн Без НДС: 50 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

АДАПТЕРЫ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ПОДЪЕМНИКОВ

Не входит в систему удаления вмятин на кузове и крыле

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в набор, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми и длинными вмятинами и выпуклостями. После применения адаптеры можно использовать повторно.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Листовая сталь, чистая или оцинкованная;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.

НЕ наносить на горячие поверхности

Длина 37 мм
Форма Бочкообразная форма
Цвет Фиолетовый
Ширина 33 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте