Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Адаптер жесткий желтый круглый Ø40 мм, для выпрямления круглых трудновосстанавливаемых вмятин
Адаптер жесткий желтый круглый Ø40 мм, для выпрямления круглых трудновосстанавливаемых вмятин

Адаптер жесткий желтый круглый Ø40 мм, для выпрямления круглых трудновосстанавливаемых вмятин
АДАПТЕР-КРУГЛ.ЖЁСТКИЙ-ЖЁЛТЫЙ-D40MM

Номер товара 0691500115
В наличии
Цена:
60 грн/шт

Адаптер жесткий желтый круглый Ø40 мм, для выпрямления круглых трудновосстанавливаемых вмятин

Номер товара 0691500115

60 грн Без НДС: 50 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Система вытягивания вмятин кузова и крыла

Описание:

Адаптер - круглый, жесткий, желтый

Прикрепив натяжные адаптеры, можно удалить вмятины на различных материалах и поверхностях. Последующая покраска многих вмятин может и не понадобиться.

Функции

  • Без снятия лакокрасочного покрытия;
  • Без перекраски(Успех ремонта без перекраски зависит от качества краски и эксплуатации изделия);
  • Без разборки обшивки салона и отключения аккумулятора;
  • Нет времени на разборку/сборку;
  • Отсутствие сварочных прижогов на внутренней стороне корпуса - Не требуется доработка;
  • Низкое тепловыделение позволяет работать даже с критически важными компонентами. Универсальное применение, напр. на топливных баках мотоциклов, контейнерах из нержавеющей стали и т. д.;
  • Адаптеры с большой поверхностью позволяют плавно выправить вмятину - Не требуется доработка по сравнению с методами точечной сварки.

Применение адаптеров

  • Пять различных натяжных адаптеров, включенных в комплект, позволяют оптимизировать работу с небольшими, большими, круглыми или длинными вмятинами;
  • Адаптеры можно использовать повторно и обрезать.

Применение на следующих материалах

  • Окрашенные поверхности;
  • Стальной лист, чистый или оцинкованный;
  • Нержавеющая сталь;
  • Алюминий;
  • Толщина листа от 0,5 до 2 мм.

Диаметр 40 мм
Исполнение Жестк.
Форма Круглый
Цвет Желтый

Написать отзыв

   

Информация о продукте