Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Адаптер красный прямоугольный 16×32 мм для выпрямления вмятин с угловыми контурами.

Адаптер красный прямоугольный 16×32 мм для выпрямления вмятин с угловыми контурами.

Адаптер красный прямоугольный 16×32 мм для выпрямления вмятин с угловыми контурами. PinPuller
АДАПТЕР-ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ-16X32MM

Номер товара 0691500164
В наличии

Цена:
60 грн/шт

Адаптер красный прямоугольный 16×32 мм для выпрямления вмятин с угловыми контурами.

Номер товара 0691500164

60 грн Без НДС: 50 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Адаптер для PinPuller, Minilifter, Dent Lifter и Maxilifter 

  • Для удаления вмятин без повреждения лакокрасочного покрытия.

Диапазон применения В частности, для угловатых вмятин, например, от дверного удара
Длина 32 мм
Форма Прямоугольный
Цвет Красный
Ширина 16 мм

Для удаления вмятин без повреждения лакокрасочного сло

Написать отзыв

   

Информация о продукте