Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Фильтр
Высота головки винта (k1)
Диаметр головки (dk)
Длина (l1)
Длина резьбы (метрическая резьба) (b)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай. - фото №1

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 16

Версии товара DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена/ЕУ
0223655
В наличии
200 шт
10.8 грн3 грн
0223830
В наличии
200 шт
12 грн3.5 грн
0223660
В наличии
200 шт
11.4 грн3.1 грн
0223640
В наличии
200 шт
4.9 грн2.5 грн
0223645
В наличии
200 шт
8.4 грн2.9 грн
0223650
В наличии
200 шт
9.6 грн3 грн
0223665
В наличии
100 шт
15 грн3.5 грн
0223820
В наличии
200 шт
10.2 грн2.9 грн
0223850
В наличии
200 шт
13.2 грн
0223865
В наличии
200 шт
8 грн5.7 грн
0223875
В наличии
200 шт
14.4 грн6.5 грн
0223680
В наличии
100 шт
17.4 грн3.8 грн
0223670
В наличии
100 шт
15.6 грн3.7 грн
0223675
В наличии
100 шт
16.2 грн3.8 грн
0223870
В наличии
200 шт
13.8 грн6.1 грн
0223885
В наличии
100 шт
15 грн6.7 грн

Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация