Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M6X80

Номер товара 0223680
В наличии
Цена:
17.40 грн/шт

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой MHD DIN603 NUT 4.8 M6х80

Номер товара 0223680

17.40 грн Без НДС: 14.50 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

  • DIN 603, с гайкой, оцинкованная сталь, класс прочности 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой
  • Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без обратного затягивания.

Высота головки винта (k1) 3,88 мм
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Детали головки С квадратным подголовком
Диаметр головки (dk) 16,55 мм
Длина (l1) 80 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 18 мм
Исполнение С гайкой
Класс продукта C
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 603
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Строительное изделие Да
Тип голови Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1 мм

Область применения:



  • Для работ по дереву, для столярных мастерских, строительство быстровозводимых домов, оснащение грузового автотранспорта (грузовые платформы), строительство лодок, торговых и выставочных сооружений, строительные леса, разборные транспортировочные стойки, ящики и контейнеры для морских перевозок.

  • Для скрепления деревянных и металлических деталей. Квадратный подголовок утапливается в древесине.

  • Диаметр отверстия зависит от размера резьбы.

  • При соединении деревянных деталей необходимо использовать более крупную шайбу под гайку, например, шайбу для деревянных конструкций.

Написать отзыв