- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты с увеличенной головкой
- Винт с полупот. гол., квадр. подголовок
- DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
- Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X45
Способы доставки
DIN 603, с гайкой, оцинкованная сталь, класс прочности 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой
Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без обратного затягивания.
Высота головки винта (k1) | 3,88 мм |
Декларация о производительности (EU-CPR) | Да |
Детали головки | С квадратным подголовком |
Диаметр головки (dk) | 16,55 мм |
Длина (l1) | 45 мм |
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) | 18 мм |
Исполнение | С гайкой |
Класс продукта | C |
Класс прочности | 4.8 |
Материал | Сталь |
Нормы | DIN 603 |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |
Строительное изделие | Да |
Тип голови | Плоская круглая головка с квадратным подголовком |
Тип резьбы | Метрическая резьба |
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M6 |
Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
Шаг резьбы | 1 мм |