Бесплатная доставка при заказе от 500 грн
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65
Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65

DIN 603, оц. ст., кл. пр. 4.8, с гай.
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M6X65
-арт. 0223665

Номер товара 0223665
В наличии
Цена:
15 грн/шт

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой M6X65

Номер товара 0223665

15 грн Без НДС: 12.50 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 603, с гайкой, оцинкованная сталь, класс прочности 4.8, голубое пассивирование (A2K), с гайкой

Плоский квадратный подголовок закрепляет положение винта с полукруглой головкой, к примеру, в пазу и позволяет производить затягивание со стороны гайки без обратного затягивания.

Высота головки винта (k1) 3,88 мм
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Детали головки С квадратным подголовком
Диаметр головки (dk) 16,55 мм
Длина (l1) 65 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 18 мм
Исполнение С гайкой
Класс продукта C
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 603
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Строительное изделие Да
Тип голови Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M6
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1 мм

Написать отзыв