Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85
БОЛТ-ГАЙКА-DIN603-4.8-A2K-M8X85

Номер товара 0223885
В наличии

Цена:
15 грн/шт 6.74 грн/шт

Винт с полукруглой головкой, квадратным подголовком и гайкой Wurth 4.8 M8X85

Номер товара 0223885

15 грн 6.74 грн Без НДС: 5.62 грн

Количество

ЕУ

x100 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

DIN 603 с гайкой, сталь, класс прочности 4.8, оцинкованная, синего пассивирования

Из-за плоской квадратной шейки винт с полукруглой головкой, напр. B. фиксируется в пазу и может затягиваться со стороны гайки без удержания.

Высота головки винта (k1) 4,88 мм
Декларация о производительности (EU-CPR) Да
Детали головки С квадратным подголовком
Диаметр головки (dk) 20,65 мм
Длина (l1) 85 мм
Длина резьбы (метрическая резьба) (b) 22 мм
Исполнение С гайкой
Класс продукта C
Класс прочности 4.8
Материал Сталь
Нормы DIN 603
Покрытие Оцинкованный
Соответствие ROHS Да
Строительное изделие Да
Тип голови Плоская круглая головка с квадратным подголовком
Тип резьбы Метрическая резьба
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M8
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Шаг резьбы 1,25 мм

Написать отзыв