Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Фільтр
Довжина (l1)
Довжина кріплення паза (l2)
Довжина саморізу зі свердлом (l3)
Діаметр (Ø)
Тип
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP - фото №1

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP

Прочитать описание артикула

Доступно в вигляді 18

Для перегляду детальної інформації, зображень і документів виберіть окремий товар в наступній таблиці.

Версії товару Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP

Номер товаруКількість: ОУ
Ціна/ОУ
0624931000
Недоступно для замовлення
1 шт
0624931200
Немає в наявності
1 шт
0624930250
Є в наявності
1 шт
246.5 грн
0624930320
Немає в наявності
1 шт
0624930330
Немає в наявності
1 шт
0624930350
Є в наявності
1 шт
219 грн
0624930300
Є в наявності
1 шт
206.4 грн
0624930450
Є в наявності
1 шт
292.8 грн
0624930400
Недоступно для замовлення
1 шт
0624930550
Немає в наявності
1 шт
0624930500
Є в наявності
1 шт
297.6 грн
0624930650
Є в наявності
1 шт
408 грн
0624930600
Є в наявності
1 шт
351.1 грн
0624930700
Є в наявності
1 шт
432 грн
0624930850
Немає в наявності
1 шт
0624930800
Недоступно для замовлення
5 шт
0624930900
Немає в наявності
1 шт
0624930420
Є в наявності
1 шт
371.2 грн

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP від Wurth: Інтелектуальне Рішення для Металообробки

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP від Wurth - це інноваційне та інтелектуальне рішення для металообробки, яке поєднує в собі багатофункціональність, видатну якість та економію часу. Це свердло швидкорізальне сталеві (HSS) DIN 338 з поетапним свердлінням, що робить його незамінним інструментом для професіоналів та любителів у галузі металообробки.

Основні особливості та переваги свердлу SMART STEP:

  1. Поетапне свердління: SMART STEP дозволяє свердлити отвори різних діаметрів без необхідності постійно змінювати свердла. Це спрощує процес роботи та знижує час, що витрачається на переналаштування інструменту.

  2. Багатофункціональність: Один свердло підходить для свердління різних діаметрів отворів. Це ідеальне рішення, якщо необхідно свердлити отвори різних розмірів.

  3. Професійна Якість: SMART STEP від Wurth відповідає високим стандартам професійної металообробки. Ви можете покладатися на його надійність та тривалий термін служби.

  4. Зносостійкість: Свердло виготовлене з високоякісної швидкорізальної сталі (HSS), що надає йому зносостійкості та здатності справлятися з високими навантаженнями.

  5. Точне свердління: Гострий кінчик свердла та спеціальна геометрія забезпечують точне та рівне свердління без заїдань.

  6. Зручність Використання: SMART STEP легко маневрується і не потребує складних налаштувань. Це ідеальний вибір як для професіоналів, так і для аматорів.

  7. Багато Застосувань: Свердло підходить для металообробки різних матеріалів, включаючи сталь, чавун, алюміній та інші метали.

  8. Ефективність та Економія: Багатофункціональність та швидке свердління знижують витрати часу та коштів, роблячи SMART STEP економічним рішенням.

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP від Wurth є інтелектуальним рішенням для свердління отворів різних діаметрів у металевих матеріалах. Його зручність, багатофункціональність та професійна якість роблять його незамінним інструментом для металообробки.

Використання свердлу спірального HSS DIN 338 SMART STEP від Wurth просто та зручно. Ось покрокова інструкція щодо його використання:

  1. Підготовка: Переконайтеся, що свердло SMART STEP підходить для свердління у вибраному металевому матеріалі. Зафіксуйте його у свердлильній машині або дрилі за допомогою хвостовика.

  2. Позначка та затискач: Позначте місце, де потрібно свердлити отвір. Затисніть свердло в позицію, щоб гострий кінець був у контакті з поверхнею металу.

  3. Повільний запуск: Почніть свердління з низькою швидкістю обертання. Це допоможе запобігти ковзанню свердла та забезпечить точне початок свердління.

  4. Поетапне свердління: Продовжуйте свердлити повільно та рівномірно. SMART STEP автоматично збільшує діаметр отвору в міру свердління. Вам не потрібно змінювати свердло або регулювати налаштування.

  5. Охолодження: Важливо стежити за температурою свердла та оброблюваної деталі. Регулярно використовуйте мастило або масло для зниження тертя та теплового навантаження.

  6. Контроль глибини: Зупиніться, коли досягнете потрібної глибини отвору. SMART STEP забезпечує точне та контрольоване свердління.

  7. Охолодження: Після завершення роботи дайте свердлу та деталі охолонути перед зняттям.

  8. Догляд та Зберігання: Після використання очистіть свердло та зберігайте його в сухому та чистому місці, щоб запобігти корозії та зберегти його гостроту.

Свердло SMART STEP зробить процес свердління металу легким та ефективним. Його поетапне свердління заощаджує час і спрощує роботу, а точність та тривалий термін служби роблять його незамінним інструментом для металообробки.


Одиниця упаковки

Одиниця упаковки вказує на кількість виробів в одній упаковці. У частині каталогу можна вибирати між різними одиницями упаковки, коли з'являється відповідне меню вибору.

Якщо при безпосередньому введенні номера товару в кошику або в процесі запису в Easy-/VarioScan одиниця упаковки вам невідома, то залиште поле порожнім. В цьому випадку одиниця упаковки буде визначена автоматично.

Структура номерів товару Wurth

Номер товару Wurth має наступну структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символу для префікса (увага, перший символ - це завжди 0)
ААА = 3 символу для першої частини розміру вироби
БББ = 3 символу для другій частині розміру вироби

Приклади структури номера товару:
Приклад № 1: Гвинт розміру 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробілу між 4 і 10)

Приклад № 2: Гвинт розміру 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробіл між 10 і 20)

Приклад № 3: Підкладна шайба з внутрішнім діаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Інформація про ціну і виведення зображень

Ціна на одиницю упаковки (ЄУ):
Представлена ціна завжди відповідає зазначеній упаковці, для ОУ 250 - ціна за 250 штук, для ОУ - 300 ціна за 300 штук.

Ціна з кодом ціни (PSL):
Ціна завжди дійсна для тієї кількості, яка відповідає певному коду ціни:
ціна за 1 шт.
ціна за 100 шт.
ціна за 1000 шт.

Кількість:

В поле "Кількість" відображається кількість одиниць в замовленні або постачання і відповідні одиниці.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Технічна інформація