Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №1Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №2Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №3Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №4Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №5Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №6
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №1
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №2
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №3
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №4
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №5
Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм - фото №6

Свердло спіральне HSS DIN 338 SMART STEP, 12мм

СВЕРДЛО-СП-3ГР/Х-HSS-SMARTSTEP-D12.0
ZEBRA SMART STEP

Номер товару 0624931200
Немає в наявності

Високопродуктивне свердло з унікальною технологією SMART STEP (від Ø 2,5 мм) для високоточного кругового свердління вручну в сталі до 1000 Н/мм² , алюмінію, пластику, кольорових металах, чавуну, твердій та м'якій деревині.

Унікальна технологія SMART STEP: перше спіральне свердло зі ступінчастою геометрією кінчика свердла (від Ø 2,5 мм)

  • Значно швидше, ніж звичайні, заточені спіральні свердла
  • Просте сверління або розширення існуючого отвору
  • Ідеально підходить для висвердлювання заклепок та шпильок
  • Дозволяє виконувати точні отвори діаметром до 20 мм вручну без попереднього свердління, при використанні на стовпному свердлі можливі точні отвори діаметром до 26,5 мм без попереднього свердління.
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердла від пошкоджень

3-х поверховий хвостовик (від Ø 4 мм)

  • Відсутність обертання в патроні дриля: швидша та комфортна робота
  • Оптимальна передача потужності
  • Захист свердлильного патрона від пошкоджень
  • Невеликі зусилля при відкритті та закритті свердлильного патрона

Екологічна упаковка продукту, що на 100 % складається з PCR (сертифікована Cradle to Cradle® Bronze).

Галузь застосування
Ідеально підходить для отворів під заклепки, висвердлювання шпильок, свердління листового металу та тонкостінних профільних матеріалів (напр., алюмінієвих/віконних профілів).
Висока якість отворів та значно збільшений термін служби порівняно з традиційними спіральними свердлами для висвердлювання отворів у дереві.
Ідеально підходить для високоточної, зручної та швидкої роботи з твердими матеріалами (напр., зі сталлю міцністю до 1000 Н/мм², алюмінієм та пластмасою).

Написати відгук