Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна
Інформація для комерційних організацій
Контактні телефони
+38 (067) 585 12 12
+38 (093) 585 12 12
+38 (050) 585 12 12
+38 (044) 585 12 12
Українська
Русский
Мова: Українська
Русский
Виконується пошук
Кошик
0
Каталог товарів
Послуги
Наші послуги
ORSY
Гарантія та сервіс
Клієнтська служба
Мобільна майстерня ORSY
Інтернет-магазин Wurth
Компанія
Про компанію
Компанія в цифрах
Готові рішення
Галузеві рішення
Робота і кар'єра
Ділова етика
Головний офіс
Наші філії
Онлайн журнал Wurth
Доставка і оплата
Каталоги
Для організацій
Outlet
Авторизація
Виконується пошук
Назад
Головна
Каталог товарів
Товари для електриків
Системи протяжки кабелю
Кабельні втулки
Кабельний ввід
Фільтр
Висота (H)
6,5 мм
1
8 мм
1
Внутрішній діаметр (d)
9 мм
1
10 мм
1
Зовнішній діаметр (D)
16 мм
1
18 мм
1
Розмір отвору (D1)
11 мм
1
12 мм
1
4.8
-
5.5
грн
Ціна
-
грн
Виберіть фільтри
Фільтр
Виберіть фільтри
Кабельний ввід
Кабельний ввід, двосторонній
Топ товарів, що купуються
Кабельний ввід, двосторонній, 9X11X16мм
(арт. 05616648)
Сертифікат відповідності Відповідає ROHS..
6.9
грн/шт
Є в наявності
Кабельний ввід, двосторонній, 10х12х18мм
(арт. 05616650)
Сертифікат відповідності Відповідає ROHS..
7.8
грн/шт
Є в наявності
⭐ Категорія товарів
Кабельний ввід
⭐ Кількість товарів у наявності
2
⭐ Найдешевший товар
4.8 грн
⭐ Найдорожчий товар
5.5 грн