Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Кабельний ввід, двосторонній, 10х12х18мм

Кабельний ввід, двосторонній, 10х12х18мм

Кабельний ввід, двосторонній
ВТУЛКА-DPSEITIG-10X12X18MM

Номер товару 05616650
В наявності

Цена:
7.8 грн/шт

Кабельний ввід, двосторонній, 10х12х18мм

Номер товару 05616650

7.8 грн Без ПДВ: 6.5 грн

Кількість

ОУ

x25 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Сертифікат відповідності

Відповідає ROHS

ISO 3302
Відповідність ROHS Так
Висота (H) 8 мм
Внутрішній діаметр (d) 10 мм
Зовнішній діаметр (D) 18 мм
Колір Чорний
Матеріал EPDM (каучук на основі співполімера етилену, пропілену і дієнового мономеру)
Не містить силікону Так
Розмір отвору (D1) 12 мм
Стійкість до ультрафіолетового випромінювання Так
Товщина установки (h1) 1 мм

Написати відгук