Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Суперклеї

Топ товарів, що купуються

Суперклей KLEBFIX, 20 g
Суперклей KLEBFIX, 20 g
(арт. 089309)

Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації за кілька сек..

271 грн/шт
В наявності
Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
Суперклей KLEBFIX GEL, 3 g
(арт. 0893403)

Клей миттєвої дії, що не розтікається. Дозволяє виконувати точне нанесення навіть на стелю або на ве..

132 грн/шт
В наявності
Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
Суперклей KLEBFIX PLASTOBOND, 20 g
(арт. 0893091)

Для швидкого склеювання пластмас, які важко піддаються склеюванню Ціаноакрілатний структурний клей с..

859.1 грн/шт
В наявності
Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
Суперклей KLEBFIX FLEX, 20 g
(арт. 0893092)

Ціанакрілатний клей високої міцності, чорний, з високою еластичністю і термостійкістю Діє за секунд..

1 071.7 грн/шт
В наявності
Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO
Активатор ціанокрилатного клею, 150 ml, SABESTO
(арт. 089330120)

Збільшує ефективність зчеплення, опір і швидкість висихання ціаноакрилатних клеїв. Примітка Викори..

714 грн/шт
В наявності
Суперклей KLEBFIX GEL, 20 g
Суперклей KLEBFIX GEL, 20 g
(арт. 08934031)

Клей миттєвої дії, що не розтікається. Дозволяє виконувати точне нанесення навіть на стелю або верт..

650.4 грн/шт
В наявності
Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml
Праймер для суперклеїв KLEBFIX, 50 ml
(арт. 08930915)

Для попередньої обробки PE, PP, PTFE і силіконової гуми. Нанести праймер з відстані близько 20 см..

2 258.7 грн/шт
В наявності

Відгуки

01.08.2022

Купував для підклейки пластикового дефлектора в машині, тримається добре не стікає коли давиш, немає повітря як звичайно відразу йде клей це добре

10.11.2023

Крутий клей, мощний

28.09.2022

Брал для пластмассы, фиксирует очень хорошо, носик после использования срезать не нужно

01.08.2022

Купував для підклейки пластикового дефлектора в машині, тримається добре не стікає коли давиш, немає повітря як звичайно відразу йде клей це добре

⭐ Категорія товарівСуперклеї
⭐ Кількість товарів у наявності7
⭐ Найдешевший товар92.4 грн
⭐ Найдорожчий товар1 581.1 грн

Суперклей Wurth: Комбінуючи Міцність та Універсальність

Компанія Wurth представляє лінійку суперклеїв, які є ідеальним поєднанням міцності та універсальності, забезпечуючи надійне з'єднання та безліч застосувань у ремонті та будівництві.

Надійне З'єднання:

Суперклеї Wurth виготовлені з урахуванням високих стандартів якості та міцності. Вони забезпечують міцне та довговічне з'єднання безлічі матеріалів, включаючи метал, пластик, кераміку, скло і навіть дерево. Це робить їх чудовим вибором як для швидкого ремонту, так і для створення міцних конструкцій.

Універсальне застосування:

Суперклеї Wurth підходять для широкого спектра завдань. Їх можна використовувати в автомобільному ремонті, ремонті побутової техніки, моделюванні, ремонті взуття та багатьох інших областях. Це універсальні клеї, які полегшують роботу у різних ситуаціях.

Особливості:

  • Висока міцність зв'язку: Суперклеї Wurth забезпечують високу міцність зв'язку навіть при невеликих кількостях клею, що робить їх економічними у використанні.

  • Швидка фіксація: Вони швидко фіксуються, що скорочує час очікування та прискорює процес ремонту.

  • Зручна упаковка: Суперклеї Wurth пропонуються в різних упаковках, включаючи тюбики, флакони та картриджі, що робить їх зручними у використанні.

  • Різні варіанти: Лінійка включає різні варіанти суперклею, такі як середній в'язкий, гелевий, рідкий та інші, дозволяючи вибрати відповідний продукт для конкретного завдання.

  • Безпека та якість: Всі продукти Wurth відповідають високим стандартам якості та безпеки. Вони не містять шкідливих речовин та безпечні у використанні.

З суперклеями Wurth ви отримуєте надійне рішення для різних ремонтних і будівельних завдань. Простота у використанні, висока міцність зв'язку та універсальність роблять їх незамінними в інструментарії для професіоналів та домашніх майстрів.

Переваги використання суперклеїв Wurth:

  1. Надійна Міцність: Суперклеї Wurth забезпечують міцне з'єднання різних матеріалів, включаючи метал, пластик, кераміку, скло та багато іншого. Це дозволяє вирішувати широкий спектр завдань, де необхідне надійне та довговічне з'єднання.

  2. Універсальність Застосування: Ці клеї можуть використовуватися в багатьох сферах, включаючи авторемонт, ремонт побутової техніки, декорування, меблеве виробництво і навіть моделювання. Вони є універсальним рішенням для різних завдань.

  3. Швидка Фіксація: Суперклеї Wurth фіксуються дуже швидко, що скорочує час очікування під час ремонтних робіт. Це зручно та дозволяє завершувати завдання більш ефективно.

  4. Зручне Упаковка: Продукти доступні в різних формах упаковки, що робить їх зручними для роботи. Ви можете вибрати найкращий варіант для вашого завдання.

  5. Різноманітність Варіантів: Лінійка суперклеїв Wurth включає різноманітні варіанти, такі як середній в'язкий, гелевий, рідкий та інші. Це дозволяє вибрати оптимальний продукт в залежності від вашого завдання.

  6. Безпека та Якість: Всі продукти Wurth відповідають високим стандартам безпеки та якості. Вони не містять шкідливих речовин і можуть бути використані без небезпеки для здоров'я.

Суперклеї Wurth дозволяють зробити якісні ремонти та з'єднання, заощаджуючи ваш час та забезпечуючи надійність ваших робіт. Завдяки їх високій міцності та універсальності, вони стають невід'ємною частиною інструментарію як для професійних майстрів, так і для домашніх ремонтників.