Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій
Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №1Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №2Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №3Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №4
Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №1
Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №2
Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №3
Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г - фото №4

Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г

Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г
з високою еластичністю та термостійкістю,
посилена вологостійкість-20Г

Номер товару 0893092
В наявності

Ціна:
936 грн/шт

Клей WURTH Klebfix Flex чорний 20 г

Номер товару 0893092

936 грнБез ПДВ: 780 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
Безкоштовно
Кур`єр Нової Пошти
Безкоштовно
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
Безкоштовно

Ціанакрілатний клей високої міцності, чорний, з високою еластичністю і термостійкістю

  • Діє за секунди.
  • Стійкість до високих температур.
  • Висока стійкість до ударів і відшаровування.
  • Підвищена вологостійкість.
  • Не містить розчинників і силікону.

Просте використання

  • Ергономічна форма пляшки дозволяє легко наносити клей однією рукою.
  • Практичний спеціальний ковпачок.
  • При використанні не засмічується, економічне і точне нанесення клею.
  • Для чистої роботи без засмічення випускного отвору.


Примітка
При роботі бажано використовувати захисні рукавички і захисні окуляри.

Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого нальоту навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.

Сфера застосування:
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації.

Ціанакрілатний будівельний клей особливо підходить для застосування в умовах змінних термічних і механічних навантажень. Іншими особливостями є висока ударостійкість і міцність на відшаровування навіть при динамічних навантаженнях.
Крім того, Klebfix FLEX має покращену волого, водо- і паростійкість, ніж звичайні ціанакрілатні клеї.


Завдяки своїй короткочасної термостійкості до + 140 ° C суперклей також може використовуватися для приклеювання електронних компонентів до друкованих плат, які згодом повинні проходити через ванну для пайки.
Також особливо підходить для виготовлення гучномовців.

Інструкції
Поверхні повинні бути чистими, сухими і знежиреними. Для попередньої обробки см. Технічний паспорт. Нанесіть тонкий рівний шар клею тільки на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно зробіть з'єднання з тиском, достатнім для забезпечення повного контакту.

Написати відгук

   

Інформація про продукт