Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Секундний клей-гель SKG Wurth 3г

1 відгуків Написати відгук

Секундний клей-гель SKG Wurth 3г
Миттєвий клей, гель, що швидко висихає-3Г

Номер товару 0893403
В наявності

Цена:
102 грн/шт

Секундний клей-гель SKG Wurth 3г

Номер товару 0893403

102 грн Без ПДВ: 85 грн

Кількість

ОУ

x1 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Клей миттєвої дії, що не розтікається. Дозволяє виконувати точне нанесення навіть на стелю або на вертикальні поверхні за рахунок еластичної гелевої структури.


Стабільне нанесення.
Гелеподібна консистенція запобігає розтіканню матеріалу.

Швидко тверднучий.
Клей висихає надзвичайно швидко.

Для універсального використання.
Склеює гладкі і пористі поверхні.

Чистота при використанні.
Швидке і просте відкривання кришки спрощує роботу.

Не містить розчинників і силікону.


Примітка
Рекомендується користуватися захисними рукавичками і окулярами.

Пересушені і кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого осаду навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до ацетону. Розтіканню можна запобігти / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.

В'язкість, мін./макс. 90000-130000 мПа∙с
Вага вмісту 3 г
Величина клейового зазору, макс. 0,25 мм
Колір Прозорий
Мін./макс. температура монтажу 5 ­ 20 °C
Міцність на розтяг і зрушення, мін. 5 Н/мм²
Міцність на розтягнення, мін./макс. / умови 2-15 Н/мм² / відповідно до DIN 53288
Межа міцності при розтягнення, мін./макс. 2-15 Н/мм²
Не містить розчинник Так
Не містить силікону Так
Хімічна сполука етил-2-цианоакрилат-мономер
Час застигання, мін./макс. / умови 20-100 с / Залежно від матеріалу
Щільність 1,06 г/см³
Сфера застосування:
Для склеювання профільного каучуку для дерев'яних вікон і вікон з НПВХ, кріплень знаків, гумових ущільнень, для ремонту зламаних країв та ін.
Іспользуемие основи: метал, пробка, фетр, шкіра, каучук, фарфор, пластик (наприклад. НПВХ, АБС) - один з одним і між собою.


Інструкції
Поверхні, що склеюються необхідно очистити від забруднення і знежирити. Нанесіть тонкий, рівний шар клею на одну з поверхонь, що склеюються. Негайно з'єднайте і надійно притисніть поверхні, що склеюються.

Написати відгук

   

Інформація про продукт