- Назад
- Каталог товарів
- Технічна хімія
- Клеї
- Суперклеї
- Суперклей
- Клей ціанакрилатний конструкційний
- Моментальний клей Суперклей
Способи доставки
Для склеювання металів, ряду пластмас, гуми та інших матеріалів в будь-якій комбінації за кілька секунд.
Запатентована спеціальна система закриття тюбика.
Склеює за кілька секунд.
Висока стійкість до старіння й кліматичних впливів.
Не містить розчинників і силікону
Примітка
Рекомендується використовувати захисні рукавички та окуляри.
Пересушені й кислі поверхні затримують або перешкоджають процесу тверднення, тоді як підвищений рівень вологості і лужна поверхня мають прискорюючий ефект. Через тиск парів рідкого клею надлишки повільно тверднучого матеріалу можуть призвести до утворення білого осаду навколо місця нанесення клею (ефект розтікання). Це тверднучі пари клею. Їх можна видалити, наприклад, ізопропанолом або ацетоном. Однак слід переконатися, що очищувані поверхні стійкі до цих розчинників. Розтікання можна уникнути / зменшити за рахунок економного використання клею, достатньої вологості і вентиляції робочого місця.
Сертифікат відповідності
Зареєстровано в NSF, клас P1, рег. 151993
Протестовано NSF згідно NSF / ANSI 61 для використання в контакті з технічною та питною водою.
Вага вмісту | 20 г |
Величина клейового зазору, макс. | 0,1 мм |
Еластичність | 2% |
Колір | Прозорий |
Мін./макс. температура монтажу | -30 80 ° C |
Міцність на розтяг і зрушення, мін. | 8 Н / мм |
Не містить розчинник | Так |
Не містить силікону | Так |
Хімічна сполука | Складний етиловий ефір ціанакрілатний кислоти |
Час застигання, мін./макс. / умови | 5-90 с / Залежно від матеріалу |
Щільність | 1,06 г / см³ |