- Назад
- Каталог товарів
- Обробка матеріалів
- Свердла та зубила
- Свердла по каменю
- Бур SDS plus
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO
- Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
-арт.1668050826
Способи доставки
Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм:
Чудові характеристики: Діаметр 8 мм та загальна довжина 260 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.
Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 190 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.
Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.
Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.
Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!
Каталог Würth