Товари зі знижкою
Multi-profile, hexagon, short..
Спеціально призначений для роботи з 16-кг відбійним молотком..
C 6,3 (1/4 дюйма) Переваги AW профілю: Покращена передача зусилля Більш тривалий термін служби Оптим..
PZ / Позідрайв і біта під прямий шліц E 6,3 (1 / 4дюйма)..
Для роз'ємів і корпусів з фіксується язичком Примітка Високоякісні оригінальні інструменти для знятт..
Для круглих роз'ємів з фіксують язичками Примітка Високоякісні оригінальні інструменти для зняття Ze..
Переваги перехідника для алмазної коронки: Відмінна ціна; Виготовлений із високостійкого мате..
АДАПТЕР КОРОНКИ (НАБІР) HEX13 ММ – М16 Особливості: Виготовлений відповідно до найвищи..
Дуже зручний акумуляторний перфоратор для ударного свердління в бетоні, камені та цегляній кладці,..
Подовжувач коронки Wurth набув широкого застосування серед професійних майстрів по ремонт..
Анкер рамний універсальний для легких навантажень Для монтажу вікон у всіх твердих матеріалах. Гвинт..
Хрестоподібний шліц для пристроїв загвинчування. Оптимальні при невеликих / мінусових зазорах...
TX E 6.3 (1/4 дюйма)..
C 8,0 (5/16 дюйма)..
TX C 6.3 (1/4 дюйма)..
Коротка біта для шурупів Pozidriv Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання Фор..
Довга біта для шурупів Pozidriv Швидке, безпечне та енергозберігаюче гвинтове з'єднання Фо..
Коротка біта для всіх поширених розмірів гвинтів TX Надпотужна біта для більшості гвинтів Tx ..
C 8.0 (5/16 дюйма) POWERDRIV POWERDRIV: Сила розподіляється по вигнутих поверхнях з кожного боку шес..
E 6.3 (1/4 дюйма)..
Дуже зручна кутова шліфувальна машина з живленням від акумулятора для мобільного застосування Ефекти..
12 pieces, 3 x Ø 6 x 160/100, 4 x Ø 8 x 160/100, 3 x Ø 10 x 160/100, 2 x Ø 12 x 160/100. Solid hamme..
Ідеальне рішення для арматури і твердих матеріалів, оснащене симетричною цільною головкою з чотирма ..