Безкоштовна доставка при замовленні від 1000 грн
Ласкаво просимо в Вюрт Україна Інформація для комерційних організацій

Анкер рамний WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3

Анкер рамний металевий WUS-SK (A2K) 10x72/40
Потайна голова
Біта PZ3
Оцинкована сталь

Номер товару 091043672
В наявності

Цена:
13 грн/шт 7.20 грн/шт

Анкер рамний WUS-SK (A2K) 10x72/40 PZ3

Номер товару 091043672

13 грн 7.20 грн Без ПДВ: 6 грн

Кількість

ОУ

x31 шт

Способи доставки

Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
Поштомати Нової Пошти (100% передплата)

Анкер рамний універсальний для легких навантажень

Для монтажу вікон у всіх твердих матеріалах. Гвинт з потайною головкою, шліц PZ3

Підходить для використання з бетоном, кладкою з твердого каменю, поверхнями з натурального каменю

Швидкий економічний наскрізний монтаж

Установка без натягу з інтервалом

Стопорний кулачок для порожнистих профілів, як пристрій запобігання обертання

Конус не випадає

Гільза: Листова сталь, покриття Al/Zn

Гвинт та конус: Оцинкована сталь

Примітка

Рекомендації по установці / Асоціація гарантії якості RAL:

Кріплення повинно надійно витримувати всі звичайні сили, що впливають на вікно і конструкцію. Це означає, що загальне навантаження повинне розраховуватися з урахуванням, наприклад навантаження на вікно, вітрового навантаження і робочого навантаження (див. DIN 1055). Діючі будівельні норми вказують, що при плануванні будівель і їх компонентів необхідно забезпечити відсутність небезпек для життя і здоров'я людини та ризиків для громадської безпеки. Кріплення вікон має відповідати цим критерієм

DIN 18056
Біта Z3
Глибина анкерування (h nom) 30 мм
Глибина отвору (h 1) 35 мм
Діаметр анкера 10 мм
Діаметр отвору в деталі, що прикріплюється (d f) 10,5 мм
Довжина анкера (l) (l) 72 мм
Макс. товщина деталі, що прикріплюється (t fix) 40 мм
Матеріал Сталь
Номінальний діаметр бура (d 0) 10 мм
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Тип приводу Z

Підходить для кріплення вікон і дверних рам з дерева, пластмаси і алюмінію
Ідеально підходить для монтажу в повнотілий базовий матеріал
Універсальний металевий рамний анкер для невисоких навантажень
Спеціальна конструкція анкера запобігає прокручуванню під час монтажу
Швидкий та економний наскрізний монтаж
Даний анкер відповідає вимогам деяких виробників вікон згідно з настановою RAL з перевіркою якості

Написати відгук

   

Інформація про продукт