- Назад
- Каталог товарів
- Електро та пневмоінструмент
- Акумуляторний інструмент
- Перфоратори/відбійні молотки аккум.
- Перфоратор, акум.
- Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Акумуляторний перфоратор BRH 18BL
Перфоратор акумуляторний BRH 18BL
HAMDRL-CORDL-LIION- (BRH 18 BL) -2X4AH
MASTER
-арт. 5717508012
Способи доставки
Дуже зручний акумуляторний перфоратор для ударного свердління в бетоні, камені та цегляній кладці, а також для легких долотних робіт
Висвітлює робочу зону під час роботи у погано освітленому місці
Вага обладнання з акумулятором | 3,6 кг |
Висота | 295 мм |
Діаметр свердління в сталі, макс . | 13 мм |
Довжина | 318 мм |
Енергія удару | 2 Дж |
Кількість / ємність акумуляторних батарей | 2 x 4 Aгод |
Номінальна напруга | 18 В/пост.струму |
Рекомендований діаметр свердління по бетону, мін./макс. | 0-20 мм |
Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Число оборотів холостого ходу, мін./макс. | 0-1200 об/хв |
Каталог Würth