Мастерство в каждом шве: инновационные решения для точной и надежной сварки!
Надежный инвертор с цифровым управлением для электродугового (ARC) и аргонодугового (LIFT TIG)..
Новый сварочный инвертор с цифровым управлением для сварки MMA, ARC Охлаждение Исключительно ..
Оптимальное охлаждение горелки гарантирует ее долгий срок службы. Эргономичная рукоятка обеспечив..
Мундштук ( гусак ) сварочной горелки MB 501 D Представляет собой головную часть рукава, являетс..
Синергетический инвертор с цифровым управлением, что использует новую технологию IGBT. Режим синерг..
Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth: Технологическая Прекрасность в Ссоре Сварочный аппарат MIG/..
AC/DC TIG инвертор с цифровым управлением и технологией IGBT и высокочастотным импульсным режимом. ..
Компактный сварочный аппарат с цифровым управлением для МIG сварки тонких стальных листов. Комплект ..
Инновационный IGBT-инвертор с цифровым управлением для промышленной резки конструкци..
Керамический изолятор для сварочного аппарата TIG 200 Pulse..
Колпачок горелки короткий для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200..
Колпачок горелки длинный для сварочного аппарата TIG 200 Pulse арт.5952002200 ,арт. 0708002235 Защит..
Керамическое сопло №5..
Керамическое сопло №6..
Сопло для Powercut 70, предназначено для плазмы..
Керамическое газовое сопло..
Кабель заземления 4 м. 16 мм для плазмореза POWERCUT 70 арт.5952001070..
Газовый шланг 4 метра..
Линия с оболочкой PTFE для сварочного аппарата MIG 350 SYN арт.5952001350..
Канал-линия с оболочкой SG2 0,8 мм. 4м...
Руководство по назначению провода SH2 Размеры 1,0-1,2 мм/4 м Торговая марка Wurth ..
Направляющие Wurth Linear..
Линейные направляющие Wurth..
Мундштук удлиненный, диаметр 1мм, подходит для MB24/36AK..
Наконечник для горелки MB24/36AK, диаметр 1.2мм..
Мундштук удлиненный, подходит для горелки MB24/36AK..
Сопло d17мм. для горелки Binzel MIG Torch MB24 ..
Сопло для горелки Binzel MB36 Длина: 84 мм Диаметр: 24 мм ..
Держатель наконечника для горелки...
Керамический диффузор, длина 20 мм. Расходные материалы для горелки MIG MB 24 ..
Держатель наконечника для горелки Abicot Binzel MB24 Длина: 26 мм Входной диаметр: 6 мм Выход..
Сопло 12,5 мм для горелки MIG Torch MB24 Длина: 63,5 мм Диаметр: 20 мм ..
Кабельные зажимы. Для машины плазменной резки Powercut 70. ..
3 м Сечение: 16 мм2 Подключение: 10–25 мм2 ..
Зажимная втулка для электрода 1 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse..
Зажимная втулка для электрода 1,6 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse..
Зажимная втулка для электрода 2,4 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse..
Зажимная втулка для электрода 3,2 мм для н. аппарата TIG 200 Pulse..
Корпус зажима, подходит для сварочного аппарата TIG 200 Pulse..
Корпус для зажима 1,6 мм..
Корпус для зажима 2,4..
Для EWI 140S / EWI 160S / EWI 180S / EWI 200S Хорошая износостойкость; Его можно использ..
Широкие щеки Обеспечивает прочное соединение Изготовлен из высококачественной чистой меди д..
Кабель для сварки длиной 4 метра, выполнен из качественных материалов...
Ролик подачи проволоки 0,8-1,0мм MIG 180-5 / MIG 180-5S /MIG 200 LCD. Материал высокого качества ..
Ролик подачи проволоки, применяется для сварочного аппарата MIG 350 SYN..
Ролик для проволоки 1,2/1,6мм для сварочного аппарата MIG 500 SYN арт.5952001500..
Подходит для сварочной проволоки с алюминию. Ролик подачи проволоки 0,8-1,0мм MIG 180-5 / MIG 180-5S..
Ролик подачи проволоки 0,8мм-1.0мм (Aluminium) МIG 250/350/500. Аксессуары для сварки...
Ролик подачи проволоки 1,0мм-1.2мм (Aluminium) МIG 250/350/500. Аксесуары для сварки..
Ролик подачи проволоки 1.0мм-1.2мм (SG2) МIG 250/350/500 Аксессуары для сварки...
Четырехгранный профиль, без упаковки. Для огненосных заметок при сварке...
Рассеивает защитные газы для плавной сварки без брызг ..
Качественный наконечник для MB15-AK..
Сопло для формирования плавильного потока защитного газа...
Высокопроизводительный сварочный спрей по керамической технологии, совместимый с процессами сварки M..
Спрей для защиты при сварке алюминия, конструкционной стали, цветных металлов, нержавеющей стали...
Защитный спрей для сварки, предназначенный для алюминия, конструкционных сталей, цветных металлов, р..
Высококачественный газ бутан для заполнения газовых паяльников, зажигалок и т. д. Примечание Класс/к..
Бессвинцовая высококачественная паста для лужения S-Sn97Cu3. Тип флюса согласно DIN EN 29454-1. Диа..
Электроды с высокой прочностью шва, покрытие – основное с железным порошком. Отличная стабильность ..
Электроды с улучшенной рецептурой, обеспечивающие хорошие сварочные свойства. Легкое зажигание дуги..
Электрод для EWI 200..
Проволока сварочная омедненная для сварки углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с..
Проволока сварочная омедненная для сварки углеродистых и низколегированных сталей в соответствии с D..
Припой для пайки электрос’соединений Остатки флюса не вызывают коррозию S-Sn60Pb40 в с..
Идеально подходит для печатных плат Остатки флюса не вызывают коррозию S-Sn60Pb40 в соответс..
Припой для пайки электросоединений Остатки флюса не вызывают коррозию. Область применения: Пре..
Припой №10 250 г Wurth идеально подходит для работы с печатными платами. Остатки флюса не..
Сертификат соответствия Соответствует стандарту CE..
Ударопрочный пластиковый шлем Регулируемый головной убор. Имеет дополнительные настройки и улу..
Ударопрочный пластиковый шлем • Регулируемый головной убор. • Имеет дополнительные настройки и улучш..
Внутренний внешний передний щиток для сварочной маски Veldo ..
Защитное стекло для маски сварщика VELDO, наружное..
Описание товара: Защитное стекло для сварочной маски Stella представляет собой важный аксессуар ..
Термостойкие, долговечные сварочные перчатки с короткой манжетой, одобренные в соответствии с EN 3..
Надежные защитные перчатки сварщика для универсального использования. Изготовлены из натуральной по..
Прочная сварочная рукавица с усиленным ремнем для ладони и большого пальца универсального назначен..
Изготовлено из спилочной кожи..
Изготовлено из спилочной кожи. Индивидуально регулируется благодаря ремешку на спине и ремешку на за..
Нарукавники сварщика из высококачественной кожи, эластичные и при этом надежные. Длина 38 см Объ..
Функциональная куртка с антистатическим эффектом. Обеспечит вам максимальную защиту и комфорт. ..
Функциональная куртка с антистатическим эффектом. Обеспечит вам максимальную защиту и комфорт. Огне..
Брюки с антистатическим эффектом обеспечивают максимальную защиту от огня и воздействия высоких тем..
Опис: Для того, щоб світлофільтр зварювального шолома справно служив якомога довше, необхідно в..
Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей натуральной кожи с клапаном, закрывающим шнурки. Ид..
Прочные ботинки из дышащей и водоотталкивающей цельной кожи с кружевным покрытием. Идеальный ..