- Назад
- Каталог товаров
- Пайка твердым и мягким припоем, сварка
- Сварка
- Химическая продукция для сварки
- Сварочный спрей
- Сварочный спрей Perfect
- Защитный спрей для сварки Perfect
Способы доставки
Защитный спрей для сварки, предназначенный для алюминия, конструкционных сталей, цветных металлов, различных видов нержавеющей стали и сопел сварочных горелок
Благодаря тиксотропным свойствам спрея активные вещества остаются даже на вертикальных поверхностях, не стекая и не образуя капель
Безопасен при последующей оцинковке и покраске
Минимальное содержание органических веществ предотвращает образование нежелательных крекинг-продуктов.
Это позволяет легко удалять сварочные остатки.
Возможна последующая оцинковка или покраска
Сильный охлаждающий эффект
Благодаря охлаждающему эффекту уменьшаются следы побежалости при сварке нержавеющих материалов
Примечание
Перед оцинковкой следует тщательно очистить обрабатываемые детали с помощью очистителя высокого давления для мойки горячей водой или обезжиривателя, содержащего растворитель
Данная информация носит рекомендательный характер, основанный на нашем опыте. Перед использованием протестируйте продукт.
Значение pH | 9.3 |
Объем | 400 мл |
Плотность | 0,974 г/см³ |
Плотность при условии | при 20 °C |
Срок годности с момента изготовления | 24 мес. |
Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
Химический состав | Эмульсия рапсового масла |
Цвет | Белый |