Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сварочный спрей Perfect

Сортировка:

Показать:

Защитный спрей для сварки Perfect
Защитный спрей для сварки Perfect
(арт. 0893102100)

270 грн/шт
В наличии
Показано с 1 по 1 из 1 (всего 1 страниц)

Топ покупаемых товаров

Защитный спрей для сварки Perfect
Защитный спрей для сварки Perfect
(арт. 0893102100)

Защитный спрей для сварки, предназначенный для алюминия, конструкционных сталей, цветных металлов, р..

270 грн/шт
В наличии
⭐ Категория товаровСварочный спрей Perfect
⭐ Количество товаров в наличии1
⭐ Самый дешевый товар189 грн
⭐ Самый дорогой товар189 грн

Сварочный спрей Perfect от Wurth

Сварочный спрей Perfect от Wurth - это универсальный защитный спрей, предназначенный для использования при сварочных работах. Он обеспечивает эффективное охлаждение свариваемых деталей, защищает их от коррозии и загрязнений, а также облегчает последующие операции по обработке сварочных швов.

Основные характеристики

  • Объем: 400 мл
  • Цвет: белый
  • Состав: эмульсия рапсового масла
  • Плотность: 0,974 г/см³
  • Срок хранения: 24 месяца

Особенности

  • Сильный охлаждающий эффект
  • Не содержит силикона
  • Не оказывает отрицательного воздействия при последующей обработке, например покраске
  • Защищает от коррозии

Способ применения

Перед использованием баллон необходимо встряхнуть. Наносить спрей следует тонким слоем на свариваемые детали на расстоянии не менее 30 см.

Особенности использования

Сварочный спрей Perfect от Wurth можно использовать для сварки любых металлов, включая черные и цветные металлы, а также сплавы. Он подходит для ручной дуговой сварки, полуавтоматической сварки в среде защитных газов и сварки плавящимся электродом.

Зачем нужен этот товар

Сварочный спрей Perfect от Wurth необходим для обеспечения безопасности и качества сварочных работ. Он помогает защитить свариваемые детали от перегрева, коррозии и загрязнений, что позволяет получать более качественные сварочные швы.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе сварочного спрея необходимо обратить внимание на следующие факторы:

  • Объем баллона. Чем больше объем баллона, тем дольше его хватит.
  • Состав. Сварочные спреи могут содержать силикон или не содержать его. Силиконовые спреи обеспечивают более сильное охлаждение, но они могут затруднить дальнейшую обработку сварочных швов.
  • Особенности применения. Сварочные спреи могут быть предназначены для использования в конкретных условиях, например, для сварки в труднодоступных местах.

Рекомендации

Сварочный спрей Perfect от Wurth - это качественный и эффективный продукт, который поможет вам обеспечить безопасность и качество сварочных работ. Он подходит для широкого спектра применений и прост в использовании.