Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24 - фото №1

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Запасные части для горелки MIG MB 24
Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Номер товара 0708250003
В наличии

Цена:
246 грн/шт

Сопло 12,5 мм для MIG Torch MB24

Номер товара 0708250003

246 грнБез НДС: 205 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
По тарифам перевозчика
Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)

Сопло 12,5 мм для горелки MIG Torch MB24

  • Длина: 63,5 мм
  • Диаметр: 20 мм

Написать отзыв

   

Информация о продукте