Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр. - фото №1

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.
ПРИПОЙ-NR10-SN60/PB40-250Г-D1

Номер товара 0987107
В наличии

Цена:
1 668 грн/шт

Припой для пайки электронных компонентов №10 1мм 250гр.

Номер товара 0987107

1 668 грнБез НДС: 1 390 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Припой №10 250 г Wurth идеально подходит для работы с печатными платами. Остатки флюса не вызывают коррозию.

  • S-Sn60Pb40 согласно DIN EN ISO 9453.
  • Флюс согласно DIN EN 29454-1/1.1.3.B.
  • Рабочая температура: 240-260 °C.
  • Температура плавления: 183-190 °C.
  • Высокая текучесть флюса.
  • Активный безгалогеновый проволочный припой для мягкой пайки.

Написать отзыв

   

Информация о продукте