Наборы ORSY - ORganization & SYstem
1050 шт. в системном трее 4.4.1. DIN 471, пружинная сталь без покрытия, для валов. Количество..
1050 шт. в системном кейсе 4.4.1 DIN 472 J, пружинная сталь, фосфатированная и промасленная, D 8-30 ..
1350 шт. в системном кейсе 4.4.1. DIN 7603, форма A, медь без примесей. Все шайбы в соответствии с D..
Метрические размеры, 3–24 мм, 1050 штук Область применения: Для уплотнени..
Уплотнительные кольца ISO 3601, 440 шт. в системном ящике 4.4.1. Perbunan 70 Область прим..
330 шт. в системном ящике 4.4.1. Уплотнительные кольца ISO 3601 (25,0–42,0) Perbunan70 ..
Уплотнительные кольца ISO 3601, 1050 шт. в системном ящике 4.4.1., Perbunan 70 Область пр..
Для быстрого изготовления уплотняющих колец Нет задержек при ремонте С помощью набора можно из..
330 шт. в органайзере 4.4.1. ISO 3601, Perbunan 70. Область применения: Для уплотнения ..
1100 шт. в системном кейсе 4.4.1. ISO 8752, пружинная сталь без покрытия...
530 шт. в системном кейсе 4.4.1 для медных тонкожильних и надтонкожильних проводов Комплект поставки..
450 шт. в системном кейсе 4.4.1..
450 шт. в системном кейсе..
320 штук в системном кейсе. Для медных проводников с тонкой и очень тонкой жилой. Примечание После з..
В системном кейсе. Чрезвычайно высокая скорость сверления и длительный срок службы даже при работе с..
Полный комплект инструментов для нарезки стандартной метрической резьбы ISO M3-M12 у стали прочнос..
Инструменты, расположенные в порядке их применения и в соответствии с их диаметром. Ложемент выпо..
Ручной заклепочный инструмент с системой быстрой замены для обработки заклепок-гаек и винтов M4 - ..
Снабжен системными отсеками Идеально подходит для хранения и транспортировки мелких деталей. ..
600 шт. в системном кейсе 4.4.1. DIN 71412 A, B, C, оцинкованная сталь, голубое пассивирование (A2K)..
Оснащен двумя системными вставками Идеально подходит для хранения и транспортировки мелких деталей...
600 шт. в системном кейсе 4.4.1. DIN 985, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K). Ассор..
Особенности Материал: медь Выполнение: форма А, прямоугольное сечение Термостойкость: до + 30..
Представляем вам набор пружин DIN 2095 из оцинкованной стали, состоящий из 335 штук, в удобн..
368 шт. в системном кейсе 4.4.1. DIN 2097, оцинкованная пружинная сталь, голубое пассивирование (A2K..
Ассортимент из 70 предметов для безупречного ремонта и усиления резьбы в стали, легких и цветных ме..