Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор уплотняющих колец WURTH 3 – 24 1050 шт. Сиско

Набор уплотняющих колец WURTH 3 – 24 1050 шт. Сиско - фото №1

Набор уплотняющих колец WURTH 3 – 24 1050 шт. Сиско

Набор уплотняющих колец WURTH 3 – 24 1050 шт. Сиско
КОЛЬЦО-УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ-МЕТРИЧ-1050ШТ
SYSTEMKOFFER

Номер товара 5964046800
В наличии

Цена:
3 960 грн/шт

Набор уплотняющих колец WURTH 3 – 24 1050 шт. Сиско

Номер товара 5964046800

3 960 грнБез НДС: 3 300 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Метрические размеры, 3–24 мм, 1050 штук 

Область применения:

 Для уплотнения как неподвижных, так и подвижных деталей машин и механизмов. Стойкие ко всем видам минеральных масел, смазкам, горячей воде, пару, сжатому воздуху, легким кислотам

  • Материал: нитрил-каучук Perbunan 70 (NBR70)
  • Твёрдость: 70±5 Shore

В комплект входит:

  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–3.00X2.00 - 100 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–4.00X2.00 - 100 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–5.00X2.00 - 100 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–6.00X2.00 - 100 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–7.00X2.00 - 100 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–8.00X2.00 - 100 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–10.00X2.00 - 50 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–10.00X2.50 - 50 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–12.00X2.00 - 50 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–12.00X2.50 - 50 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–14.00X2.50 - 50 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–15.00X2.50 - 50 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–17.00X2.50 - 25 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–18.00X3.00 - 25 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–19.00X2.50 - 25 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–20.00X3.00 - 25 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–22.00X3.00 - 25 шт.
  • Кольцо резиновое уплотнительное ISO3601-NBR70–24.00X3.00 - 25 шт.
  • Пластиковый разделитель для ложемента SYSTEM , 3 отделения - 15 шт.
  • Ложемент в кейс SYSTEM 4.4.1 , 3 отделения - 1 шт.
  • Кейс ORSY SYSTEM 4.4.1 - 1 шт.

Написать отзыв

   

Информация о продукте