Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №1Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №2
Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №1
Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт - фото №2

Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт
THRCTR-SYSKO-HSS-2.0-(M3-M12)-44PCS
SYSTEMKOFFER

Номер товара 5964065244
В наличии

Цена:
16 200 грн/шт

Набор резьбонарезной M3-M12 WURTH HSS 44 шт

Номер товара 5964065244

16 200 грнБез НДС: 13 500 грн

Количество

ЕУ

x1 шт

Способы доставки

Самовывоз из Новой Почты
Бесплатно
Курьер Новой Почты
Бесплатно
Почтоматы Новой Почты (100% предоплата)
Бесплатно

Полный комплект инструментов для нарезки стандартной метрической резьбы ISO M3-M12 у стали прочностью до 850 Н/мм2, а также в чугуне. 44 предм., в системном кейсе 8.4.1

Комплект поставки включает:

  • Метчик ручной №1 HSS, DIN 352: 1 M3 x 0.5, 1 M4 x 0.7, 1 Mx 0.8, 1 x 8 1.25, 1M10 x 1.5, 1M12 x 1.75
  • Метчик ручной, №2 HSS, DIN 352: 1 M3 x 0.5, 1 M4 x 0.7, 1 Mx 0.8, 1 Mx 8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Метчик ручной, №3 HSS, DIN 352: 1 M3 x 0.5, 1 M4 x 0.7, 1 Mx 0.8, 1 Mx 8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Плашка HSS DIN EN 22568 для нарезки стандартной метрической резьбы ISO: 1M3 x 0.5, 1M4 x 0.7, 1x nb ;M8 x 1.25, 1 x M10 x 1.5, 1 x M12 x 1.75
  • Вороток для метчиков: 1 Подходит для: метчиков M1 - M10, квадратный хвостовик 2.1 - 5.5 мм, 1 Подходит для: метчиков M4 - M12, квадратный хвостовик 3.

  • Держатель плашки DIN 225: 1 Подходит для: плашки M3 - M4, 1 Подходит для: плашки M5 - M6, 1 Подходит для: плашки M&nb : плашки M10 - M11, 1 Подходит для: плашки M12 - M14
  • Спиральное сверло HSS DIN 338 тип RN 130: 1 мм, 1.3 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм, 1 мм; x 8.5 мм, 1 x 10.2 мм
  • 1 x Метчикодержатель с трещоткой : Подходит для метчиков M3 - M8, квадратный хвостовик 2.4 -5.5 мм
  • 1 x Отвертка шлицевая 1 x 5.5 мм, длина лезвия: 25 мм
  • 1 xСистемная вставка, пеноматериал 8.4.1
  • 1 x Системный кейс 8.4.1

Написать отзыв

   

Информация о продукте