- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Уплотнительные элементы
- Кольца уплотнительные
- Уплотнительное кольцо, медь, ассортимент
- DIN 7603, медь, 850 шт., Sysko
- Набор уплотнительных колец из меди в кейсе system din 7603 форма А 6-14мм 850 шт. wurth
Набор уплотнительных колец из меди в кейсе system din 7603 форма А 6-14мм 850 шт. wurth
Набор уплотнительных колец из меди в кейсе system din 7603 форма А 6-14мм 850 шт. wurth
Н-Р-КОЛЕЦ-DIN7603-CU-850ШТ
SYSTEMKOFFER
Способы доставки
Особенности
Количество 850 шт.
Состав набора
Компонент | Количество | Артикул |
---|---|---|
Кольцо 6×10 мм | 100 шт. | 0460.6.10 |
Кольцо 8×12 мм | 100 шт. | 0460.8.12 |
Кольцо 8×14 мм | 100 шт. | 0460.8.14 |
Кольцо 10×14 мм | 100 шт. | 0460.10.14 |
Кольцо 10×16 мм | 100 шт. | 0460.10.16 |
Кольцо 12×16 мм | 100 шт. | 0460.12.16 |
Кольцо 12×18 мм | 100 шт. | 0460.12.18 |
Кольцо 14×18 мм | 50 шт. | 0460.14.18 |
Кольцо 14×20 мм | 100 шт. | 0460.14.20 |
Каталог Würth