- Назад
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Гайки
- Гайки шестигранные
- Гайка 6-гран., самостопорящаяся, набор
- DIN 985 оцинк. сталь 8 600шт. Sysko
- Гайка шестигранная, самостопорящаяся, в ассортименте
600 шт. в системном кейсе 4.4.1. DIN 985, сталь 8, оцинкованная, голубое пассивирование (A2K).
Ассортимент, 600 шт.
100 самостопорящихся шестигранных гаек M4
100 самостопорящихся шестигранных гаек M5
100 самостопорящихся шестигранных гаек M6
100 самостопорящихся шестигранных гаек M8
50 самостопорящихся шестигранных гаек M10
50 самостопорящихся шестигранных гаек M10 x 1 мм
50 самостопорящихся шестигранных гаек M12
50 самостопорящихся шестигранных гаек M12 x 1,5 мм
DIN | 985 |
Класс прочности | Сплав на основе меди I8I |
Количество изделий в ассортименте/комплекте | 600 шт. |
Материал | Сталь |
Покрытие | Оцинкованный |
Соответствие ROHS | Да |