Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций
Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus
Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus - фото №1

Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Прочитать описание артикула

Доступно в виде 7

Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.

Версии товара Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus

Номер товараКоличество: ЕУ
Цена:/ЕУ
0664131248
В наличии
1 шт
99.6 грн
0664131250
В наличии
1 шт
67.2 грн
0664131251
В наличии
1 шт
70.8 грн
0664132301
В наличии
1 шт
153.6 грн
0664132302
Предзаказ
1 шт
269.5 грн
0664131150
Нет в наличии
25 шт
0664131151
Нет в наличии
25 шт

Отрезной диск из нержавеющей стали Speed Plus от Wurth

Отрезной диск Speed Plus от Wurth - это высокопроизводительный инструмент, предназначенный для резки нержавеющей стали. Он изготовлен из высококачественных материалов и имеет ряд особенностей, которые обеспечивают его эффективность и безопасность в работе.

Способ применения

Отрезной диск Speed Plus используется для резки нержавеющей стали толщиной от 0,6 до 2,5 мм. Для его установки на болгарку необходимо использовать соответствующий фланец.

Основные характеристики

  • Диаметр диска: 125, 150, 180, 230 мм
  • Толщина диска: 0,8, 1,0, 1,2, 1,5, 1,9 мм
  • Материал диска: алмазное зерно на керамической связке
  • Скорость вращения: до 12000 об/мин

Особенности

  • Высокая скорость резки
  • Чистый рез без искр
  • Долгий срок службы
  • Безопасность в работе

Особенности использования

  • Перед началом работы необходимо проверить состояние диска на наличие трещин и других повреждений.
  • Во время работы необходимо использовать защитные очки и перчатки.
  • Не рекомендуется использовать диск для резки других материалов, кроме нержавеющей стали.

Зачем нужен этот товар

Отрезной диск Speed Plus необходим для быстрой и эффективной резки нержавеющей стали. Он используется в различных сферах, включая строительство, ремонт, производство и т.д.

На что стоит обратить внимание покупателю

При выборе отрезного диска Speed Plus необходимо обратить внимание на следующие параметры:

  • Диаметр диска
  • Толщина диска
  • Материал диска
  • Скорость вращения

Также важно убедиться, что диск соответствует требованиям безопасности.

Отрезной диск Speed Plus от Wurth - это надежный и производительный инструмент, который станет незаменимым помощником в работе с нержавеющей сталью.


Единица упаковки

Единица упаковки указывает на количество изделий в одной упаковке. В части каталога можно выбирать между различными единицами упаковки, когда появляется соответствующее меню выбора.

Если при непосредственном вводе номера товара в корзине или в процессе записи в Easy-/VarioScan единица упаковки вам неизвестна, то оставьте поле пустым. В этом случае единица упаковки будет определена автоматически.

Структура номеров товара Wurth

Номер товара Wurth имеет следующую структуру: ППППАААБББ
ПППП = 4 символа для префикса (внимание, первый символ — это всегда 0)
ААА = 3 символа для первой части размера изделия
БББ = 3 символа для второй части размера изделия

Примеры структуры номера товара:
Пример № 1: Винт размера 4x10 мм:
ППППАААБББ
00574 10 (2 пробела между 4 и 10)

Пример № 2: Винт размера 10x20 мм:
ППППАААБББ
005710 20 (1 пробел между 10 и 20)

Пример № 3: Подкладная шайба с внутренним диаметром 6 мм:
ППППАААБББ
04076

Информация о цене и выводе изображений

Цена на единицу упаковки (ЕУ):
Представленная цена всегда соответствует указанной упаковке, для ЕУ 250 — цена за 250 штук, для ЕУ — 300 цена за 300 штук.

Цена с кодом цены (PSL):
Цена всегда действительна для того количества, которое соответствует определенному коду цены:
цена за 1 шт.
цена за 100 шт.
цена за 1000 шт.

Количество:

В поле "Количество" отображается количество единиц в заказе или поставке и соответствующие единицы.

Опасный материал

Информация о продукте

Каталог Würth

Страница каталога в формате PDF | 

Каталог с постраничной навигацией

Технические паспорта()

Технические паспорта ()

Данные CAD | 

Сертификаты/Документы

 | 

Техническая информация