Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и т.д.
- Высокая режущая способность (малое время резания) и длительный срок службы
- Малая толщина круга позволяет делать резку материала аккуратным, чистым, без перегрева и изменения свойств поверхностей
- Удобство в работе с угловыми шлифовальными машинами
- При работе образуется малое количество отходов и пыли от резки
- Низкий уровень шума и высокая стойкость к излому
- Отлично подходит для резки тонких труб, воздуховодов, тонких листов, деталей кузова автомобилей
- Не содержит железа, хлора и фосфора (≤0,1%)
- Одобрено KWU класс II (например, для использования при строительстве атомных автомобилей).
KWU-организация по производству энергетического оборудования
Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.
Примечание
- Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре +20°C
- Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
- Используйте только невредимые диски
- Избегайте блокировки / не наклоняйте диск во время резки - повышен риск его раскалывания!
Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь
Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.