- Назад
- Главная
- Обработка материала
- Отрезные диски
- Соединенные отрезные диски
- Диск отрезной соед.
- Отр. диск д/нерж. стали, Speed Plus
- Отрезной диск Speed Plus для нержавеющей стали
50 грн/шт
Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и пр.
Примечание
Хранение: В сухом помещении, при комнатной температуре +20 °C
Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
Обязательно применяйте защитный кожух машины во время работ по резке
Используйте только неповрежденные диски
Избегайте блокирования диска/не наклоняйте диск во время резания – повышенный риск его раскалывания!
Не превышайте необходимого контактного давления
Отрезные диски (прямой конструкции) следует всегда зажимать металлическим кольцом по направлению к машине
Сертификат соответствия
Подходит для KWU класса II (напр., сооружение трубопроводов и реакторов)
Отвечает максимальным требованиям охраны труда согласно стандарту ЕС EN 12413.
Диаметр | 125 мм |
Диаметр отверстия | 22,23 мм |
Исполнение | Прямой |
Толщина | 1,6 мм |
Частота вращения, макс. | 12200 об./мин |