Бесплатная доставка при заказе от 1000 грн
Добро пожаловать в Вюрт Украина Информация для коммерческих организаций

Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 2.5мм, для нержавеющей стали

Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 2.5мм, для нержавеющей стали - фото №1

Круг отрезной Speed Plus, Ø230мм x 2.5мм, для нержавеющей стали

Отрезной диск для нержавеющей стали, Speed Plus
КРУГ-ОТРЕЗНОЙ-A2-ST2,5X22,2XD230MM
ZEBRA

Номер товара 0664132302
Нет в наличии

Специально для тонкостенных труб и профилей, тонколистового металла, кузовных панелей и т.д.

  • Высокая режущая способность (малое время резания) и длительный срок службы
  • Малая толщина круга позволяет делать резку материала аккуратным, чистым, без перегрева и изменения свойств поверхностей
  • Удобство в работе с угловыми шлифовальными машинами
  • При работе образуется малое количество отходов и пыли от резки
  • Низкий уровень шума и высокая стойкость к излому
  • Отлично подходит для резки тонких труб, воздуховодов, тонких листов, деталей кузова автомобилей
  • Не содержит железа, хлора и фосфора (≤0,1%)
  • Одобрено KWU класс II (например, для использования при строительстве атомных автомобилей).
    KWU-организация по производству энергетического оборудования

Соответствует самым высоким требованиям к безопасности стандарта ЕС EN 12413.



Примечание

  • Хранение: в сухом помещении, при комнатной температуре +20°C
  • Работайте только в соответствующем защитном снаряжении
  • Используйте только невредимые диски
  • Избегайте блокировки / не наклоняйте диск во время резки - повышен риск его раскалывания!


Листовая нержавеющая сталь, нелегированная нержавеющая сталь, легированная и высоколегированная сталь, нержавеющая и кислотостойкая сталь, хром-никелевая сталь
Резание труб, вентиляционных каналов, листового металла (напр., контейнеры, сооружения из листового металла), трубопроводов, прутьев, стальной арматуры, профилей и направляющих (напр., в сантехнике), кабельных эстакад и кабелепроводов, высоковольтных кабелей, стальных кабелей, композитных материалов, пластмасс и пр.

Написать отзыв

   

Информация о продукте